Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG RYUJIN II 240 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG RYUJIN II 240 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
ASUS ROG RYUJIN II 240 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1241-90RC00A1-M0UAY2
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90RC00A1-M0UAY2
EAN/GTIN:
     4711081885610
Suchbegriffe:
All-in-One PC
CPU Lüfter Sockel 2011
CPU Lüfter Sockel 2066
CPU Lüfter Sockel AM4
Weitere Informationen:
Heizungs-Breite:
272 mm
Heizungs-Tiefe:
121 mm
Heizungs-Höhe:
27 mm
Schlauch-/Rohrlänge:
380 mm
Kühler Breite:
78.15 mm
Kühler Tiefe:
87.15 mm
Kühler Höhe:
81 mm
Gewicht:
922 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H):
120 x 120 x 25 mm
Ventilator Dicke:
25 mm
Verpackungsbreite:
306 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Verpackungshöhe:
130 mm
Paketgewicht:
2526 g
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Aluminium, Kupfer, Gummi
Heizkörpermaterial:
Aluminium
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Beleuchtungs-LED:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Blau, Grün, Rot
Wasserblockmaterial:
Kupfer/Kunststoff
Display-Typ:
LCD
Rohrmaterial:
Gummi
Montageset:
Ja
Installationsanweisung:
Ja
Empfohlene Platzierung:
Prozessor
Typ:
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser:
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4, Socket TR4
Rotationsgeschwindigkeit (min.):
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.):
2200 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit):
36.45 dB
Maximaler Luftstrom:
70.07 cfm
Maximum Luftdruck:
3.88 mmH2O
Durchmesser Lüfter 2:
120 mm
Unterstützung der Pulsweitenmodulation:
Ja
Motorschnelligkeit der Pumpe (min):
840 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (max):
2800 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min):
450 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max):
2000 RPM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,06*
€ 254,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,94*
€ 246,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,99*
€ 241,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,60*
€ 237,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,01*
€ 215,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.