Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Keris II Ace Wireless AimPoint White Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 42000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Keris II Ace Wireless AimPoint White Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 42000 DPI
ASUS ROG Keris II Ace Wireless AimPoint White Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 42000 DPI
ASUS ROG Keris II Ace Wireless AimPoint White Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 42000 DPI
ASUS ROG Keris II Ace Wireless AimPoint White Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 42000 DPI
ASUS ROG Keris II Ace Wireless AimPoint White Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 42000 DPI
ASUS ROG Keris II Ace Wireless AimPoint White Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 42000 DPI
ASUS ROG Keris II Ace Wireless AimPoint White Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 42000 DPI
ASUS ROG Keris II Ace Wireless AimPoint White Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 42000 DPI
ASUS ROG Keris II Ace Wireless AimPoint White Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 42000 DPI
Artikel-Nr.:
     C1241-90MP03N0-BMUA10
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP03N0-BMUA10
EAN/GTIN:
     4711387394618
Suchbegriffe:
Asus Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Die ROG Keris II Ace ist eine ultraleichte, ergonomische 54-Gramm-Gaming-Maus mit einer Form, die von Profi-FPS-Spielern getestet wurde. Ausgestattet mit dem optischen Sensor ROG AimPoint Pro mit 42.000 dpi, den ROG Optical Micro Switches und der kabellosen ROG SpeedNova-Technologie, kann das Keris II Ace die Gaming-Leistung mit dem ROG Polling Rate Booster noch weiter steigern, der Polling-Raten von bis zu 4.000 Hz im kabellosen Modus und bis zu 8.000 Hz im kabelgebundenen Modus unterstützt.

PRO PRÄZISION
Erlebe mit der ROG Keris II Ace unvergleichliche Präzision wie nie zuvor. Mit der ergonomischen Form, die von Top-Esports-Profis getestet wurde, um maximalen Komfort und bessere Kontrolle zu bieten, ist die 54 Gramm schwere Keris II Ace vollgepackt mit branchenführenden Funktionen, die dir helfen sollen, dein Potenzial im Wettkampfspiel auszuschöpfen.

ERGONOMIE NEU DEFINIERT
Die Keris II Ace wurde mit Hilfe von FPS-Esports-Profis entwickelt und ist für höchsten Komfort und Kontrolle optimiert.

54G ULTRALEICHTGEWICHT
Stromlinienförmiges, leichtes Design für weniger Ermüdung nach stundenlangem, intensivem Einsatz

SPEZIELL ENTWORFENE FORM
Die Seiten sind nach innen abgeschrägt, für einen soliden und mühelosen Griff

PERFEKT PLATZIERTE SEITENKNÖPFE
Die seitlichen Tasten sind für eine bessere Erreichbarkeit mit dem Daumen positioniert

VERLÄNGERTE SEITLICHE LEISTE
Die Leiste auf der rechten Seite ist so geformt, dass sie mehr Platz für deinen Ringfinger bietet, was eine bessere Beweglichkeit für deinen Zeige- und Mittelfinger ermöglicht.

ROG POLLING RATE BOOSTER:
Erlebe eine besonders flüssige Cursorsteuerung mit dem ROG Polling Rate Booster - einer neues ROG-exklusives Zubehör, das die Polling-Rate der Maus im drahtlosen Modus auf bis zu 4000 Hz und im kabelgebundenen Modus auf bis zu 8000 Hz erhöht.

Die höheren Datenübertragungsraten führen zu geringeren Eingabeverzögerungen sowie zu viel flüssigeren und aktuelleren Cursorbewegungen, die auf dem Bildschirm registriert werden, was sich in genaueren Tracking- und Swiping-Bewegungen niederschlägt.

Du kannst die Funktionen des ROG Polling Rate Booster nutzen, indem du den Empfänger des Keris II Ace direkt an das Zubehör anschließt.

ROG AIMPOINT PRO OPTISCHER SENSOR:
Der neue optische Sensor ROG AimPoint Pro mit 42.000 dpi und einer branchenführenden Abweichung von < 1% ermöglicht es dir, mit absoluter Präzision zu tracken und flicken.

Mit der neuen Track-on-Glass-Technologie lässt sich dieses Leistungsniveau jetzt auf fast jede Tischoberfläche übertragen.

ROG OPTICAL MICRO SWITCHES:
Die neuen ROG-exklusiven optischen Mikro-Switches haben eine erstaunliche Lebensdauer von 100 Millionen Klicks und liefern klare Signale mit sofortiger Betätigung. Die Klickkonsistenz zwischen linker und rechter Maustaste wird durch ein strenges Verfahren verbessert, das sicherstellt, dass Switches innerhalb des 5-Gramm-Kraftabweichungsbereichs zusammen sortiert werden.

ROG SPEEDNOVA DRAHTLOS-TECHNOLOGIE
Erziele Siege mit einer kabellosen Lösung der Spitzenklasse, die von Esport-Profis anerkannt ist.

PERFORMANCE UNTERWEGS

ONBOARD-KONTROLLE
Voreingestellte Mauseinstellungen To-Go

ROG OMNI-EMPFÄNGER
Multi-Device-Konnektivität über einen einzigen Dongle

TRI-MODE-KONNEKTIVITÄT
Verbindung mit kabelgebundenem USB, 2,4 GHz RF oder Bluetooth®

ROG-GEMUSTERTES GRIP TAPE
Gebündeltes Maus-Griffband gibt dir einen sichereren Halt und sorgt gleichzeitig für Flair.

GLATTES UND SCHNELLES GLEITEN
Die ROG Paracord- und 100% PTFE-Mausfüße sorgen für eine ultra-glatte und knackfreie Mausbewegung.

ARMOURY CRATE & AURA SYNC
Um die Beleuchtung mit anderen Aura Sync Produkten zu synchronisieren, installiere die originale Armoury Crate, um auf ein endloses Spektrum an Farben, voreingestellten Effekten und Hintergrundbildern zuzugreifen, die den Stil deines gesamten Setups auf die nächste Stufe heben.
*Funktioniert mit Windows Dynamic Lighting

DARE TO ACT GREEN
Wir von Republic of Gamers haben es uns zur Aufgabe gemacht, eine nachhaltige Zukunft zu schaffen, in der sich alle Gamer auf dem Planeten, den wir unser Zuhause nennen, entfalten können.

Jeder Schritt zählt und als Teil des Engagements von ROG für eine nachhaltigere Zukunft wurde die Verwendung von Kunststoffen in der Verpackung von der ROG Keris II Ace auf maximal 1 % des Gewichts reduziert.

For those who dare: Begleite uns auf unserer Reise, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Weitere Informationen:
Anzahl:
1
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Benutzerhandbuch:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Breite:
67 mm
Tiefe:
121 mm
Höhe:
42 mm
Gewicht:
54 g
Energiequelle:
Batterien / Kabel
Wiederaufladbar:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
134 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Kabellänge:
2 m
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Weiß
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Multi
Zweck:
Gaming
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
4
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
42000 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit:
750 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Beschleunigung (Max.):
50 G
Stimmabgabe Rate:
4000,8000 Hz
Frequenzband:
2.4 GHz
Bluetooth-Version:
5.1
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks):
100
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,45*
€ 221,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,32*
€ 202,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,64*
€ 179,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.