Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming VG32AQL1A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming VG32AQL1A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG32AQL1A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG32AQL1A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG32AQL1A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG32AQL1A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG32AQL1A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG32AQL1A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM07L0-B01370
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM07L0-B01370
EAN/GTIN:
     4711081214960
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Der 31,5 Zoll große TUF Gaming VG32AQL1A WQHD-Gaming-Monitor mit Fast IPS-Panel und NVIDIA® G-SYNC®-Kompatibilität für blitzschnelles Gaming mit 170 Hz. Die ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) und AMD FreeSync™ Premium Technologien ermöglichen flüssiges Gaming. Außerdem erfüllt er die DisplayHDR™ 400 Standards und hat einen DCI-P3 Gamut von 99%, um außergewöhnliche Farben und Kontraste zu bieten.

GAMING KEY SPEC
170HZ BILDWIEDERHOLRATE (OC) UND 1MS (GTG) REAKTIONSZEIT
Die Flüssigkristallelemente des ASUS Fast IPS-Displays schalten bis zu viermal schneller als herkömmliche IPS-Panels und sorgen so für eine schnellere Reaktion, damit du die neuesten rasanten Spiele in ihrer ganzen Pracht genießen kannst, ohne dass es zu Verzögerungen kommt, selbst bei den höchsten Bildschirmeinstellungen.

GAMING KEY SPEC
ADAPTIVE-SYNC
Die NVIDIA G-SYNC-Compatible- und AMD FreeSync Premium-Technologien sorgen für eine flüssige Darstellung mit geringer Latenz.

FARBE LEISTUNG
HIGH DYNAMIC RANGE
Der TUF Gaming VG32AQL1A nutzt die Vorteile der HDR-Technologie, um im Vergleich zu herkömmlichen Monitoren lebendigere Farben und höhere Kontraste zu liefern.

EXKLUSIVE GAMING-FUNKTION
ELMB SYNC
ELMB Sync* Software, die es ermöglicht, gleichzeitig mit der Adaptive-Sync-Technologie zu arbeiten, um Ghosting und Tearing zu eliminieren und so außergewöhnlich scharfe Spiele mit hoher Bildrate zu ermöglichen.
*Ideal für rasante Spiele, funktioniert besser über 85Hz.

EXKLUSIVE GAMING-FUNKTION
VARIABLE OVERDRIVE
Die integrierte ASUS Variable Overdrive-Technologie ermöglicht es dem Display, seine Overdrive-Einstellung dynamisch zu ändern, wenn die Bildwiederholrate schwankt, um optimale Ergebnisse für jedes Spiel zu gewährleisten. Du wählst aus, wie stark der Gesamteffekt sein soll, und überlässt es dann dem Monitor, wie er sich verhält.

INTUITIVE BEDIENELEMENTE
ASUS DisplayWidget Lite ist ein Software-Dienstprogramm, mit dem du einfach und schnell Einstellungen ändern oder ASUS-exklusive Funktionen wie Shadow Boost, ASUS GameVisual und mehr konfigurieren kannst.

SHADOW BOOST
Die ASUS Shadow Boost Technologie hellt dunkle Bereiche des Spiels auf, ohne hellere Bereiche überzubelichten. So wird die Sicht insgesamt verbessert und es ist einfacher, in dunklen Bereichen der Karte versteckte Gegner zu erkennen.

GAMEPLUS
Der ASUS-exklusive, integrierte GamePlus-Hotkey bietet Verbesserungen im Spiel, mit denen du mehr aus deinem Spiel herausholen kannst. Diese Funktion wurde in Zusammenarbeit mit Profispielern entwickelt und ermöglicht es ihnen, ihre Spielfähigkeiten zu üben und zu verbessern.

GAMEVISUAL
Die ASUS GameVisual Technologie verfügt über sieben voreingestellte Anzeigemodi, um die Darstellung für verschiedene Arten von Inhalten zu optimieren. Auf diese einzigartige Funktion kannst du ganz einfach über einen Hotkey oder das Einstellungsmenü auf dem Bildschirm zugreifen.

FLICKER-FREE TECHNOLOGIE
Die Flicker-Free Technologie reduziert Flimmern; das schont die Augen und erhöht den Komfort bei langen Spielesessions.

LOW BLUE LIGHT
Die neue hardwarebasierte ASUS Low Blue Light-Technologie reduziert potenziell schädliche Blaulicht-Emissionen und bietet gleichzeitig eine bessere Farbleistung als Monitore mit reinen Software-Filterlösungen.

UMFASSENDE KONNEKTIVITÄT
Eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter zwei HDMI 2.0 und DisplayPort™ 1.2, sorgt für breite Kompatibilität.

ERGONOMISCHES DESIGN
Der ergonomisch geformte Standfuß lässt sich neigen, drehen, schwenken und in der Höhe verstellen, sodass du ganz einfach deine ideale Betrachtungsposition finden kannst. Das Display ist außerdem VESA-kompatibel für die Wandmontage.
Weitere Informationen:
NVIDIA G-SYNC:
Ja
AMD FreeSync:
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ:
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
685725
Verpackungsbreite:
818 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Verpackungshöhe:
645 mm
Paketgewicht:
12400 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
90 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-10 - 10 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
716 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
240 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
565 mm
Gewicht (mit Ständer):
8600 g
Breite (ohne Standfuß):
716 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
54 mm
Höhe (ohne Standfuß):
426 mm
Gewicht (ohne Ständer):
6200 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
41 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
41 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
27.1 W
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA DisplayHDR 400 AMD FreeSync Premium G-SYNC Compatible
Bildschirmdiagonale:
31.5 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Wide Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
170 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.273 x 0.273 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
698.112 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
392.688 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 223 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 144 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range (HDR) 400
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
99 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 402,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,12*
€ 534,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,34*
€ 531,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,16*
€ 515,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,93*
€ 511,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,80*
€ 479,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.