Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VZ27EHF-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS VZ27EHF-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
ASUS VZ27EHF-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
ASUS VZ27EHF-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
ASUS VZ27EHF-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
ASUS VZ27EHF-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
ASUS VZ27EHF-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
ASUS VZ27EHF-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM07B0-B02470
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM07B0-B02470
EAN/GTIN:
     4711387206430
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
ASUS VZ27EHF-W Eye Care Gaming Monitor
FLÜSSIGE DARSTELLUNG BEI ARBEIT & SPIEL
Der ASUS VZ27EHF-W Eye Care Gaming Monitor verfügt über ein 27-Zoll-IPS-Panel mit Full HD-Auflösung (1920 x 1080), das an seiner dünnsten Stelle nur 6,5 mm misst und eine lebendige Bildqualität bietet. Mit einer schnellen Bildwiederholfrequenz von 100 Hz und der Adaptive-Sync-Technologie, die Tearing und abgehackte Bildraten verhindert, erleben Sie eine flüssigere Darstellung als je zuvor. Außerdem verfügt er über die vom TÜV Rheinland zertifizierten Technologien Flicker-Free und Low Blue Light, die für ein angenehmes Seherlebnis sorgen.

Flüssiges Seherlebnis mit 100Hz SmoothMotion
Mit einer schnellen Bildwiederholfrequenz von 100 Hz und Adaptive-Sync-Technologie zur Vermeidung von Tearing und abgehackten Bildraten. Die Inhalte auf dem Bildschirm werden 1,67-mal schneller aktualisiert als bei einer Standard-Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. So profitieren Sie bei Videos, Gelegenheitsspielen und bei der täglichen Arbeit von einem flüssigeren Erlebnis als je zuvor.

Reibungsloses Gaming-Erlebenis
Mit einer Bildwiederholfrequenz von 100 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms (Moving Picture Response Time, MPRT) werden Verwischungen und Bewegungsunschärfen reduziert. Damit eignet sich der VZ27EHF-W perfekt für rasante Spiele, die schnelle Reaktionen auf das Geschehen auf dem Bildschirm erfordern. Darüber hinaus verhindert die Adaptive-Sync-Technologie Tearing und abgehackte Bildraten für ein extrem flüssiges Gameplay.

ASUS exklusive GamePlus Technologie
Beim Design hat ASUS immer die Kunden im Blick – Der ASUS-exklusive GamePlus-Hotkey bietet spezielle In-Game-Features, wie ein Fadenkreuz, einen Timer, eine FPS-Anzeige und Funktionen zum Ausrichten des Bildschirms, damit Sie mehr aus Ihrem Spiel herausholen können. Diese Funktion ist in Zusammenarbeit mit professionellen Spielern entwickelt worden, damit sie ihre Gaming-Fähigkeiten trainieren und verbessern können.

Naturgetreue Ansichten mit 178° weitem Blickwinkel
Die Full-HD-Auflösung und das rahmenlose IPS-Panel bieten einen horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel von 178°.

Ultraflaches 6,5 mm Profil und rahmenloses Design
Das ultraschlanke Profil misst nur 6,5 mm an der dünnsten Stelle, nimmt nur wenig Platz auf dem Schreibtisch ein und passt in jede Umgebung. Das rahmenlose Design eignet sich perfekt für nahezu nahtlose Multi-Display-Setups, die Ihnen ein noch höheres Maß an Immersion bieten.

Schützen Sie Ihre Augen mit der ASUS Eye Care Technologie
ASUS Blue Light Filter
Der vom TÜV Rheinland zertifizierte ASUS-Blue-Light-Filter schützt Sie vor schädlichem blauen Licht. Der Filter ist bequem über das OSD-Menü erreichbar und bietet eine intuitive, flexible Bedienung mit stufenlosen Einstellungen (0 bis Maximum). ASUS-Monitore werden besonders strengen Performance-Tests unterzogen und vom TÜV Rheinland zertifiziert, einem weltweiten Anbieter von Technik-, Sicherheits- und Zertifizierungsdiensten

Umweltzertifizierung
Das ASUS VZ24EHF wurde streng getestet, um die Anforderungen der weltweit führenden Nachhaltigkeitszertifizierungen zu erfüllen. Diese Tests umfassen eine umfassende Datenbank mit aktuellen Kriterien, eine unabhängige Überprüfung und ein strukturiertes System zur kontinuierlichen Verbesserung.
Weitere Informationen:
Markenspezifische Technologien:
Crosshair, Augenpflege+, SPLENDID
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
FPS-Zähler:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Verpackungsbreite:
678 mm
Verpackungstiefe:
124 mm
Verpackungshöhe:
532 mm
Paketgewicht:
5190 g
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75 mm
Wandmontage:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
612.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
209.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
433.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
3500 g
Breite (ohne Standfuß):
612.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
38.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
356.7 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3100 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
21 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Weiß
Rahmenloses Design:
Ja
Fußfarbe:
Weiß
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1300:1
Maximale Bildwiederholrate:
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.311 x 0.311 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
597.87 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
336.31 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 110 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 100 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,52*
€ 218,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,10*
€ 204,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,27*
€ 190,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.