Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VP32AQ LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM06T0-B01E70
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM06T0-B01E70
EAN/GTIN:
     4711081031154
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
ASUS VP32AQ Eye Care Monitor – 80,01cm (31,5 Zoll), WQHD (2560 x 1440), IPS, 100% sRGB, HDR-10, 75Hz, Adaptive-Sync/FreeSync™, DisplayPort, HDMI, Flicker Free, Blue Light Filter, kompatibel mit Wandhalterungen

Der ASUS VP32AQ Eye Care Monitor bietet ein 80,01cm (31,5 Zoll) großes Display mit WQHD-Auflösung (2560 x 1440) und weitem IPS-Blickwinkel von 178° für eine scharfe, immersive Bilddarstellung. Eine Farbraumdarstellung von 100% sRGB sorgt für realistische Farben und sanftere Übergänge. Um ein nahtloses, flüssiges Gameplay zu erreichen, ist der VP32AQ mit der Adaptive-Sync/FreeSync™-Technologie ausgestattet, die Tearing-Effekte verhindert und die Detailgenauigkeit in dunklen Bildbereichen erhöht. Zusätzlich sorgt die ASUS-Eye-Care-Technologie für eine augenfreundliche Nutzung.

Naturgetreue Wiedergabe mit Betrachtungswinkeln von 178°
Das rahmenlose IPS-Panel bietet einen Betrachtungswinkel von 178° – sowohl horizontal als auch vertikal – so dass Sie die hohe Bildqualität aus nahezu jeder Richtung genießen können.

Naturgetreue Wiedergabe mit Betrachtungswinkeln von 178°
Das rahmenlose IPS-Panel bietet einen Betrachtungswinkel von 178° – sowohl horizontal als auch vertikal – so dass Sie die hohe Bildqualität aus nahezu jeder Richtung genießen können.

Exklusive ASUS GamePlus-Technologie
Beim Design hat ASUS immer die Kunden im Blick – Der ASUS-exklusive GamePlus bietet spezielle In-Game-Features, wie ein Fadenkreuz, einen Timer, eine FPS-Anzeige und Funktionen zum Ausrichten des Bildschirms, damit du mehr aus deinem Spiel herausholen kannst. Diese Funktion ist in Zusammenarbeit mit professionellen Spielern entwickelt worden, damit sie ihre Gaming-Fähigkeiten trainieren und verbessern können.

Mehrere HDR-10-Modi für eine lebensechte Bilddarstellung
Du kannst jetzt aus mehreren HDR-Modi wählen, um die HDR-Leistung des Monitors basierend auf dem aktuellen Szenario anzupassen.

Keine Ermüdungserscheinungen dank ASUS Eye-Care-Technologie

ASUS Blue-Light-Filter
Der exklusive ASUS Blue-Light-Filter schützt dich vor schädlichem blauen Licht. Der Filter ist bequem über das OSD-Menü erreichbar und bietet eine intuitive, flexible Bedienung mit stufenlosen Einstellungen (0 bis Maximum)

ASUS Flicker-Free-Technologie
Müde und angestrengte Augen gehören der Vergangenheit an. Die Flicker-Free-Technologie reduziert das Bildschirm-Flimmern und bietet eine besonders angenehme, für Film-Marathons geeignete Umgebung. Sie wurde entwickelt, um überanstrengte Augen, Kopfschmerzen und Augenermüdung zu minimieren – Symptome, die nach unzähligen Stunden vor dem Bildschirm auftreten können.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
404338
Verpackungsbreite:
800 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
528 mm
Paketgewicht:
9800 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungswinkelbereich:
-5 - 8 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
714.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
201.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
485.7 mm
Gewicht (mit Ständer):
7820 g
Breite (ohne Standfuß):
714.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
50.4 mm
Höhe (ohne Standfuß):
423.7 mm
Gewicht (ohne Ständer):
6200 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
35 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
38 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
25 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
31.5 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Wide Quad HD+
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1200:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
2560 x 1440
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.272 x 0.272 mm
Horizontaler Scanbereich:
31 - 115 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
698.112 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
392.688 mm
Digital horizontale Frequenz:
115 - 115 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 75 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,70*
€ 260,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,56*
€ 256,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,43*
€ 251,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,72*
€ 247,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,17*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.