Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VA27DQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS VA27DQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VA27DQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VA27DQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VA27DQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VA27DQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VA27DQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VA27DQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM06H1-B01370
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM06H1-B01370
EAN/GTIN:
     4718017756426
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
388063
Verpackungsbreite:
715 mm
Verpackungstiefe:
449 mm
Verpackungshöhe:
236 mm
Paketgewicht:
9000 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-180 - 180 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 35 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
2.0
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
PC Audio-Eingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
611.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
55.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
523.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
6800 g
Breite (ohne Standfuß):
611.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
55.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
364.7 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4500 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
26 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
26.1 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Schwarz
Rahmenloses Design:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.311 x 0.311 mm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 85 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
597.88 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
336.31 mm
Digital horizontale Frequenz:
85 - 85 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 75 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,86*
€ 196,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,55*
€ 173,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,24*
€ 169,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.