Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VZ279HEG1R Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS VZ279HEG1R Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VZ279HEG1R Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VZ279HEG1R Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VZ279HEG1R Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VZ279HEG1R Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VZ279HEG1R Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VZ279HEG1R Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM05T1-B01E70
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM05T1-B01E70
EAN/GTIN:
     4718017669665
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
388106
Verpackungsbreite:
692 mm
Verpackungstiefe:
183 mm
Verpackungshöhe:
499 mm
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 22 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
612.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
213 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
431 mm
Gewicht (mit Ständer):
3900 g
Breite (ohne Standfuß):
612.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
37.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
362.5 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3500 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
21 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
21.4 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Rahmenloses Design:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 1, CU, ErP, FCC, J-MOSS, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, TUV Flicker-free , eStandby, TUV Low Blue Light, RCM
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.311 x 0.311 mm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
597.89 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
336.31 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 83 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 75 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.