Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS CG32UQ Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS CG32UQ Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
ASUS CG32UQ Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
ASUS CG32UQ Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
ASUS CG32UQ Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
ASUS CG32UQ Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
ASUS CG32UQ Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
ASUS CG32UQ Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
ASUS CG32UQ Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
ASUS CG32UQ Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
ASUS CG32UQ Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
ASUS CG32UQ Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM04F0-B01170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM04F0-B01170
EAN/GTIN:
     4718017105606
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
100 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
HDCP:
Ja
Stromeingang:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Intergrierter Kopfhörer-Haken:
Ja
Bildschirmdiagonale:
31.5 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (peak):
600 cd/m²
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Horizontaler Scanbereich:
30 - 134 kHz
Vertikaler Scanbereich:
40 - 60 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
698.4 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
392.85 mm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range (HDR) 600
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
393761
Verpackungsbreite:
825 mm
Verpackungstiefe:
322 mm
Verpackungshöhe:
550 mm
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB
Fernbedienung enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
730.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
268.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
606.1 mm
Gewicht (mit Ständer):
13400 g
Breite (ohne Standfuß):
730.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
78.2 mm
Höhe (ohne Standfuß):
430 mm
Gewicht (ohne Ständer):
9100 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
12 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
41 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
138 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
40.8 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,76*
€ 355,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,91*
€ 349,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,01*
€ 339,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,08*
€ 334,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,73*
€ 309,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.