Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ProArt PA32UCG-K Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ProArt PA32UCG-K Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
ASUS ProArt PA32UCG-K Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
ASUS ProArt PA32UCG-K Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
ASUS ProArt PA32UCG-K Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
ASUS ProArt PA32UCG-K Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
ASUS ProArt PA32UCG-K Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
ASUS ProArt PA32UCG-K Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM03H0-B05370
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM03H0-B05370
EAN/GTIN:
     195553016469
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
ProArt Display PA32UCG-K – 81,28cm (32 Zoll), 4K HDR, 1.600cd/m², Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung mit 1.152 Zonen, 120Hz VRR, FreeSync2 HDR, Dolby Vision, HDR-10, HLG, ΔE < 1, DCI-P3, ProArt-Hardware-Kalibrierung, Thunderbolt™ 3, HDMI(v2.1), VESA DisplayHDR 1400

ProArt Display PA32UCG-K
Der WELTWEIT erste Monitor mit HDR, 1.600cd/m² & 120Hz

Es ist Zeit, den ASUS ProArt Display PA32UCG-K zu erleben – den weltweit ersten HDR-1600-Monitor mit einer variablen Bildwiederholrate von bis zu 120Hz. Seine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung liefert 1600cd/m² Maximalhelligkeit und 1000cd/m² im Dauerbetrieb ohne Partial-Patch-Limitierung sowie einen branchenführenden Farbunterschied von Delta E < 1. Zusätzlich sorgen eine bequeme Hardware-Kalibrierung und vielfältige Anschlussmöglichkeiten per HDMI (v2.1) und Thunderbolt™ 3 für nahtlose und effiziente Kreativ-Workflows – perfekt für Content-Ersteller.

Mehr Möglichkeiten für Content-Ersteller

Spieleentwickler
Profitieren Sie von der Bildwiederholfrequenz von 48 bis 120Hz, um schnell rendernde Spiele zu erstellen und Qualitätskontrollen auf einem einzigen Display durchzuführen.

Filmemacher
Das 32 Zoll große 4K-Panel mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung bietet eine höhere Luminanz und tiefere Schwarztöne für einen außergewöhnlichen Farbkontrast und eine präzise Wiedergabe von HDR-Inhalten.

Coloristen
Die Vorkalibrierung ab Werk sorgt für eine branchenführende Farbtreue, während ein breiter Farbumfang und ein Farbunterschied von Delta E < 1 eine hervorragende Farbgenauigkeit garantieren.

Unglaublich detaillierte Bilddarstellung
Bei der Mini-LED-Backlight-Technologie kommen kleinere LEDs zum Einsatz, wodurch auf der gleichen Fläche bis zu dreimal so viele Leuchtdioden untergebracht werden können, wie bei einem konventionellen Panel. Diese dicht gepackten Mini-LEDs ermöglichen eine verbesserte Granularität und Helligkeit. Zusätzlich kann die Hintergrundbeleuchtung in 1152 Zonen individuell gesteuert werden, um eine höhere Luminanz und tiefe, dunkle Farben zu erzielen, die wiederum für einen unübertroffenen Kontrast und eine präzise Wiedergabe von HDR-Inhalten sorgen.

Tiefere Schwarzwerte
Helleres Weiß

Eine maximale Helligkeit von 1600cd/m² und branchenführende 1000cd/m² im Dauerbetrieb sorgen für hervorragende Kontraste mit tiefstem Schwarz und strahlendem Weiß.

Herausragende Farben und Kontraste aus jedem Blickwinkel
LED-Displays mit direkter Hintergrundbeleuchtung zeichnen sich durch enge Betrachtungswinkel aus. Dies kann die Zusammenarbeit mit Kunden oder Kollegen bei farbkritischen Arbeiten erschweren, da den seitlich sitzenden Betrachtern ungenaue Farben angezeigt werden.Die ASUS-Off-Axis-Contrast-Optimization-Technologie (OCO) löst dieses Problem durch eine Kompensationsschicht, mit der die Lichtdurchlässigkeit an den Rändern gesteuert wird. So werden Halo-Effekte um 80%* reduziert und eine 7-fache* Verbesserung des Kontrastverhältnisses für dunkle Teile des Bildes erzielt, wenn der Monitor aus einem Winkel betrachtet wird.
*Im Vergleich zu typischen Mini-LED-Displays Die Ergebnisse basieren auf internen Forschungen von ASUS und können aufgrund verschiedener Faktoren abweichen, darunter der Messwinkel, die verwendeten Instrumente und die Testumgebung.

Kreatives Arbeiten in ultra-lebendigem HDR

ASUS-Smart-HDR-Technologie
Dank der exklusiven ASUS-Smart-HDR-Technologie unterstützt der ProArt Display PA32UCG-K mehrere HDR-Formate, darunter Dolby Vision®, HLG und HDR-10.

Dolby Vision transformiert das Betrachtungserlebnis mit unübertroffenen Werten für Helligkeit, Kontrast und Farben.

HLG ermöglicht es, Material für Rundfunk- und Satelliten-TV-Plattformen wie BBC iPlayer, Japan NHK TV und DirecTV wiedergeben und produzieren.

Die HDR-10-Unterstützung garantiert Kompatibilität mit bestehenden Video-Streaming-Diensten und einer wachsenden Liste von HDR-fähigen Spielen.

Verschiedene PQ-Kurven
ASUS-ProArt-Displays unterstützen mehrere HDR-10-Kurven, darunter PQ Hard Clip, PQ Optimized und PQ Basic, die alle Wünsche der Content-Ersteller abdecken.

- Behält die Genauigkeit bei und sorgt für eine präzise PQ-Kurve bis zur Darstellung der maximalen Helligkeit. Jede Helligkeit, die höher als das Maximum des Bildschirms liegt, wird auf das Bildschirmmaximum begrenzt.
- Stellt genaue Farbverläufe dar, je nach maximaler Helligkeit des Monitors. Liefert eine für diesen Bildschirm optimierte HDR-Performance.
- Bietet eine allgemeine HDR-Performance.

HDR-Vorschau
HDR Preview ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen Kamera und Monitor, um aufgenommene HDR-Inhalte mit ihrem vollen Tonwertumfang zu betrachten. Dies funktioniert auch den meisten Videobearbeitungssoftware-Plattformen, um eine genaue Simulationen des Endergebnisses zu liefern und so den Bearbeitungsprozess zu vereinfachen und zu optimieren.

Transformieren Sie Ihr Betrachtungserlebnis
Die Quantum-Dot-Technologie liefert 98% DCI-P3, 99,5% Adobe RGB, 100% sRGB, 100% Rec. 709 und Rec. 2020 für Videobearbeitung und Postproduktion. Das IPS-Panel mit echten 10-Bit-Farben, einer maximalen Helligkeit von 1600cd/m² und der Quantum-Dot-Technologie bietet Content-Erstellern ein riesiges Farbspektrum.

Branchenführende Farbtreue
Die Vorkalibrierung ab Werk arbeitet mit einem neuen, dreistufigen Verfahren, um eine branchenführende Farbtreue zu gewährleisten. Zusätzlich wird der Monitor strengen Tests unterzogen. Hierbei kommt die fortschrittliche Graustufen-Tracking-Technologie von ASUS zum Einsatz, um weichere Farbabstufungen, eine bessere Gleichmäßigkeit und eine außergewöhnliche Farbgenauigkeit mit Farbdifferenzwert Delta-E (△E) < 1 für den sRGB-Farbraum zu gewährleisten. Jedes Graustufen-Level wurde mit höchster Genauigkeit gemessen und eingestellt, um die strengen DICOM-Standards zu erfüllen.

Ideal für Spieleentwickler und Video-Editoren
Der PA32UCG-K bietet eine variable Bildwiederholrate (VRR) von bis zu 120Hz mit FreeSync Premium Pro, damit Spieleentwickler schnell rendernde Spiele erstellen und Qualitätsprüfungen auf einem einzigen Display durchführen können. HDMI(v2.1) mit 4K 120Hz-Unterstützung eignet sich auch ideal für Video-Editoren, die mit qualitativ hochwertigem, detailliertem Bildmaterial und besonders flüssigen Bildraten arbeiten können.

Extreme Farbtreue, flexible Kalibrierung

Gespeicherte Farbeinstellungsprofile
Die ASUS-ProArt™-Kalibrierungstechnologie speichert alle Profile für Farbparameter auf dem internen Scaler-IC-Chip des ProArt-Monitors anstatt auf dem PC. Die Farbprofile können bei Bedarf ganz einfach über einen Hotkey am Monitor aktiviert werden.
Der Monitor kann kalibriert und die Look-up-Tabelle anschließend neu geschrieben werden. Auf diese Weise kann der Nutzer den Monitor an Geräte mit unterschiedlichen Betriebssystemen oder Anwendungen anschließen, ohne die Einstellungen anpassen zu müssen. Zusätzlich werden Signalverzerrung zwischen dem IC und dem optischen Spektrum des LCD-Bildschirms reduziert.

ProArt Calibration 2.0
Die integrierte ASUS ProArt Calibration 2.0 ermöglicht schnelle und einfache Anpassungen, um die Farbgenauigkeit der ASUS ProArt-Monitore sicherzustellen. Diese Technologie bietet sowohl SDR- als auch HDR-Kalibrierung mit einstellbaren Parametern für Helligkeit, Farbumfang, Farbtemperatur und mehr, um konsistente und präzise Farben zu gewährleisten.

Nahtlose Kalibrierung
ProArt-Displays sind mit den meisten namhaften Kalibrierungsgeräten kompatibel, einschließlich der Hardware von X-Rite, Datacolor und Klein. Sie arbeiten außerdem nahtlos mit der professionellen Hardware-Kalibrierungssoftware* von Calman und Light Illusion ColourSpace CMS zusammen – für eine schnelle und einfache Kalibrierung.
*Die Calman- und Light-Illusion-ColourSpace-CMS-Software ist nicht im Lieferumfang des ProArt PA32UCG-K enthalten.

Optimierte, effiziente Workflows

Verbunden mit Ihrem Workflow
HDMI(v2.1), DisplayPort 1.4, Thunderbolt™ 3 USB-C und ein USB-Hub ermöglichen eine komfortable Verbindung mit einem Desktop, einem Blu-ray-Player, einem Steuerpanel oder einem zusätzlichen Display – ganz ohne Aufwand.

Verschiedene Ansichtsoptionen

Picture-by-Picture(PbP)-Modus
Um zwei bis vier Einstellungen gleichzeitig zu betrachten, können Sie mehrere Eingangsquellen nebeneinander auf dem Bildschirm platzieren und die Farbeinstellungen jedes einzelnen Fensters mit sRGB, Adobe RGB, DCI-P3, Rec. 2020, Benutzerdefinierter-Modus 1 oder Benutzerdefinierter-Modus 2 konfigurieren.

Ergonomisches Design
Ein ergonomischer Standfuß, der in der Höhe verstellt werden kann sowie Schwenk-, Neige- und Drehfunktionen bietet. Das OSD-Menü dreht sich automatisch, um Informationen auch dann korrekt darstellen zu können, wenn der Monitor im Hochformat verwendet wird – praktisch bei der Arbeit mit Webseiten oder längeren Dokumenten.

Abnehmbare Monitor-Blende
Eine abnehmbare Blende schirmt den Monitor wirksam gegen Umgebungslicht und Reflexionen ab und ermöglicht so eine genauere und realistischere Farbdarstellung.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
932198
Verpackungsbreite:
923 mm
Verpackungstiefe:
386 mm
Verpackungshöhe:
525 mm
Paketgewicht:
19800 g
Ständer enthalten:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
130 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-90 - 90 °
Neigungsverstellung:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
3
USB-Stromversorgung bis zu:
60 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.0/2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse:
2
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
Gerätebreite (inkl. Fuß):
727 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
240 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
470 mm
Gewicht (mit Ständer):
14640 g
Breite (ohne Standfuß):
727 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
93 mm
Höhe (ohne Standfuß):
426 mm
Gewicht (ohne Ständer):
9700 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
3 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
60 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
60 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
55 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Grafikdesign
Produktfarbe:
Schwarz
Rahmenloses Design:
Ja
Vorderer Rahmen:
Grau
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
32 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
1000 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi:
1080p, 1440p, 2160p
Seitenverhältnis:
4:3, 16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
1000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.1845 x 0.1845 mm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
RGB-Farbraum:
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch):
100 %
Adobe RGB-Abdeckung:
99.5 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.058,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.217,90*
€ 3.829,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.175,93*
€ 3.779,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.100,69*
€ 3.689,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.061,39*
€ 3.643,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.058,67*
€ 3.639,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,17*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,80*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.