Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VA249HE Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS VA249HE Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VA249HE Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VA249HE Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VA249HE Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VA249HE Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM02W1-B02370
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM02W1-B02370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
407838
Verpackungsbreite:
628 mm
Verpackungstiefe:
460 mm
Verpackungshöhe:
147 mm
Paketgewicht:
5200 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, VGA
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
HDCP:
Ja
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
552.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
205 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
396.9 mm
Gewicht (mit Ständer):
3700 g
Breite (ohne Standfuß):
552.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
99.4 mm
Höhe (ohne Standfuß):
391.85 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3600 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieeffizienzklasse (HDR):
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
14 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
22.97 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.46 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 83 kHz
Digital vertikale Frequenz:
49 - 76 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.