Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VP279HE LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ASUS VP279HE LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VP279HE LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VP279HE LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VP279HE LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VP279HE LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VP279HE LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM01T0-B01170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM01T0-B01170
EAN/GTIN:
     4718017766913
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
365425
Verpackungsbreite:
683 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
499 mm
Paketgewicht:
6900 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
613.34 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
219.42 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
433.44 mm
Gewicht (mit Ständer):
4340 g
Breite (ohne Standfuß):
613.34 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
50.03 mm
Höhe (ohne Standfuß):
365.31 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3680 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
24 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
23.5 W
Stromverbrauch (Standby):
0.2 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Rahmenloses Design:
Ja
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.311 x 0.311 mm
Horizontaler Scanbereich:
24 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
597.888 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
336.312 mm
Sichtbare Größe (diagonal):
684.7 mm
Digital horizontale Frequenz:
24 - 83 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 75 Hz
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 274,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 316,16*
€ 376,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 305,83*
€ 363,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 301,49*
€ 358,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 274,67*
€ 326,86
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,06*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,61*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,69*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.