Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VP247HAE Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS VP247HAE Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VP247HAE Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VP247HAE Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VP247HAE Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VP247HAE Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM01L0-B05170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM01L0-B05170
EAN/GTIN:
     4712900978506
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Erstklassige Bildqualität trifft auf klassisch-elegantes Design
VP247HAE 59,94cm (23,6 Zoll) Der Full-HD-Monitor mit einem hohem Betrachtungswinkel von 178°, einem Kontrastverhältnis von 3000:1 und den exklusiven ASUS-Technologien SplendidPlus und VivdPixel bietet eine optimale Bild- und Farbqualität. Der stabile Standfuß sowie das schlanke Profil fügen sich nahtlos in das elegante Design ein und bieten absolute Zuverlässigkeit und Stabilität.

Extrem weiter Betrachtungswinkel von 178°
Der VP247HAE verfügt über einen Bildschirm mit hohem Betrachtungswinkel von 178°, um Farbabweichungen zu minimieren

Hohes Kontrastverhältnis von 3000:1
Das extrem hohe Kontrastverhältnis von 3000:1 (ASCR 100.000.000:1) optimiert die Bildwiedergabe des Bildschirms automatisch, indem die Hintergrundbeleuchtung an die jeweiligen Lichtbedingungen angepasst wird. Somit wird in jeder Umgebung und Situation ein extrem guter Schwarzwert und eine sehr gute Darstellung von Weiß erreicht - für eine naturgetreue Bilddarstellung.

Exklusive SplendidPlus-Technologie von ASUS
Mit der Implementierung einiger unserer exklusiven Technologien in den ASUS VP247HAE haben wir die Messlatte noch höher gelegt, um dem Nutzer ein lebendiges, visuelles Erlebnis zu bieten. Der VP247HAE unterstützt die neue SplendidPlus -Video-Intelligence-Technologie. Diese optimiert die Bildqualität und Videowiedergabe, indem die einzelnen Bildpunkte eines Vollbildes analysiert und Parameter wie Helligkeit, Kontrast, Bildschärfe und Farbwiedergabe optimal angepasst werden. SplendidPlus verfügt über zwei neue Modi: Den Lese- und Dunkelkammer-Modus, zusätzlich zu den Modi Landschaft, Standard, Theater, sRGB und Nacht. Die Low-Blue-Light- und Flicker-Free- (flimmerfrei) Technologien reduzieren darüber hinaus die Belastung der Augen bei längerer Nutzungsdauer.

Ultra-Low-Blue-Light-Monitor
Der vom TÜV Rheinland zertifizierte ASUS Blue-Light-Filter schützt den Nutzer vor gesundheitsschädlichem, blauem Licht und verfügt über vier verschiedene Filtereinstellungen, auf die per Hotkey zugegriffen werden kann. Die VP247-Serie wurde besonders strengen Performance-Tests unterzogen und verfügt über Technologien zur Vermeidung von Bildflimmern und zur Reduzierung von blauem Lichtanteil, welche vom TÜV Rheinland zertifiziert worden sind, einem weltweiten Anbieter von Technik-, Sicherheits- und Zertifizierungsdiensten.

Flicker-Free-Technologie
Müde und angestrengte Augen gehören der Vergangenheit an. Die VP247er-Serie unterstützt die vom TÜV Rheinland zertifizierte ASUS Flicker-Free-Technologie, welche Bildschirmflimmern reduziert und somit ein besonders komfortables Seherlebnis bietet. Dadurch werden Ermüdungserscheinungen und andere schädliche Effekte verhindert, die besonders durch stundenlanges Betrachten von Videos auf dem Bildschirm entstehen können.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
365415
Verpackungsbreite:
617 mm
Verpackungstiefe:
135 mm
Verpackungshöhe:
457 mm
Paketgewicht:
5800 g
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
561.1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
199.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
400.1 mm
Gewicht (mit Ständer):
4000 g
Breite (ohne Standfuß):
561.1 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
51.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
335.8 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3350 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
20 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
16.8 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSB, PSE, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV, KC
Ein-/Ausschalter:
Ja
Bildschirmdiagonale:
23.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 848 x 480, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2715 x 0.2715 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
521.28 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
293.22 mm
Digital horizontale Frequenz:
24 - 83 kHz
Digital vertikale Frequenz:
50 - 75 Hz
NTSC Abdeckung (typisch):
75 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,74*
€ 284,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,54*
€ 279,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,17*
€ 269,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,05*
€ 265,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,56*
€ 238,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.