Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Schrägschneider 30° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronik-Schrägschneider 30° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe,
Elektronik-Schrägschneider 30° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe,
Elektronik-Schrägschneider 30° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe,
Elektronik-Schrägschneider 30° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe,
Elektronik-Schrägschneider 30° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe,
Elektronik-Schrägschneider 30° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe,
Elektronik-Schrägschneider 30° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe,
Elektronik-Schrägschneider 30° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe,
Artikel-Nr.:
     C1204-619005
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     619005
EAN/GTIN:
     4005887006387
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Elektronik-Schrägschneider 30° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 125 mm
Weitere Informationen:
Länge:
125
Kopflänge:
18
Kopfbreite:
8
Maulwinkelhöhe:
8
Gelenkdicke:
6
Draht 19 HRc:
0,6
Draht 40 HRc:
0,3
Gewicht:
120 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: ESD Schrägschneider, Schrägschneider, Vornschrägschneider, Seitenschneider, vbw seitenschneider, elektronik seitenschneider, Elektronik-Schrägschneider 30° ESD/EGB-sicher, pol
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
612005
ab € 28,34*
Ähnlich
VBW
610005
ab € 28,32*
Ähnlich
VBW
611005
ab € 28,37*
Ähnlich
VBW
617005
ab € 31,79*
Ähnlich
VBW
618005
ab € 31,73*
Ähnlich
VBW
615005
ab € 32,48*
Ähnlich
VBW
615010
ab € 33,81*
Ähnlich
VBW
614005
ab € 35,56*
Ähnlich
VBW
616005
ab € 32,47*
Ähnlich
VBW
616010
ab € 34,01*
Ähnlich
VBW
621005
ab € 33,93*
Ähnlich
VBW
622005
ab € 31,87*
Ähnlich
VBW
620005
ab € 29,87*
Ähnlich
VBW
613005
ab € 33,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.