Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Rundzange ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronik-Rundzange ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 130 mm
Elektronik-Rundzange ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 130 mm
Elektronik-Rundzange ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 130 mm
Elektronik-Rundzange ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 130 mm
Elektronik-Rundzange ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 130 mm
Elektronik-Rundzange ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 130 mm
Elektronik-Rundzange ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 130 mm
Elektronik-Rundzange ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 130 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-611005
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     611005
EAN/GTIN:
     4005887006288
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Rundzange
130 mm. Durchgestecktes Gelenk = beste Führung = lange Lebensdauer. Für feinste Arbeiten im Elektronik- und Feinmechanikbereich. Mit Öffnungsfeder. Dünne, glatte, runde, geschliffene Präzisionsspitzen (0,6 mm Ø).
Weitere Informationen:
Länge:
130
Kopflänge:
22
Kopfbreite:
9
Kopfdicke:
6,5
Spitzendicke:
0,6
Gewicht:
55 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: vbw rundzange, rundzange, Elektronik-Rundzange ESD/EGB-sicher, poliert, Mehr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
612005
ab € 28,45*
Ähnlich
VBW
610005
ab € 28,52*
Ähnlich
VBW
619005
ab € 30,21*
Ähnlich
VBW
617005
ab € 31,93*
Ähnlich
VBW
618005
ab € 31,70*
Ähnlich
VBW
615005
ab € 32,46*
Ähnlich
VBW
615010
ab € 33,87*
Ähnlich
VBW
614005
ab € 35,46*
Ähnlich
VBW
616005
ab € 32,32*
Ähnlich
VBW
616010
ab € 33,88*
Ähnlich
VBW
621005
ab € 33,75*
Ähnlich
VBW
622005
ab € 31,71*
Ähnlich
VBW
620005
ab € 29,72*
Ähnlich
VBW
613005
ab € 33,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.