Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Vornschneider 90° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronik-Vornschneider 90° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 12
Elektronik-Vornschneider 90° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 12
Elektronik-Vornschneider 90° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 12
Elektronik-Vornschneider 90° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 12
Elektronik-Vornschneider 90° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 12
Elektronik-Vornschneider 90° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 12
Elektronik-Vornschneider 90° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 12
Elektronik-Vornschneider 90° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 12
Artikel-Nr.:
     C1204-621005
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     621005
EAN/GTIN:
     4005887006400
Suchbegriffe:
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
Bolzen Vornschneider
Hebel Vornschneider
Elektronik-Vornschneider 90° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 125 mm
Weitere Informationen:
Länge:
125
Schneidbreite:
14
Kopfbreite:
11
Gelenkdicke:
7,5
Arbeitstiefe:
6,5
Draht 19 HRc:
1
Draht 40 HRc:
0,8
Draht 48 HRc:
0,6
Gewicht:
82 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, hebelvornschneider vbw, bolzen vornschneider, esd vornschneider, Elektronik-Vornschneider 90° ESD/EGB-sicher, polie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
612005
ab € 28,45*
Ähnlich
VBW
610005
ab € 28,29*
Ähnlich
VBW
611005
ab € 28,42*
Ähnlich
VBW
619005
ab € 30,16*
Ähnlich
VBW
617005
ab € 31,81*
Ähnlich
VBW
618005
ab € 31,83*
Ähnlich
VBW
615005
ab € 32,26*
Ähnlich
VBW
615010
ab € 33,78*
Ähnlich
VBW
614005
ab € 35,48*
Ähnlich
VBW
616005
ab € 32,30*
Ähnlich
VBW
616010
ab € 33,80*
Ähnlich
VBW
622005
ab € 31,71*
Ähnlich
VBW
620005
ab € 29,81*
Ähnlich
VBW
613005
ab € 33,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.