Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Schrägschneider 55° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronik-Schrägschneider 55° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe,
Elektronik-Schrägschneider 55° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe,
Elektronik-Schrägschneider 55° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe,
Elektronik-Schrägschneider 55° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe,
Elektronik-Schrägschneider 55° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe,
Elektronik-Schrägschneider 55° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe,
Elektronik-Schrägschneider 55° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe,
Elektronik-Schrägschneider 55° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe,
Artikel-Nr.:
     C1204-617005
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     617005
EAN/GTIN:
     4005887006363
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Elektronik-Schrägschneider 55° ESD/EGB-sicher, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 125 mm
Weitere Informationen:
Länge:
125
Kopflänge:
11
Kopfbreite:
11
Maulwinkelhöhe:
10,5
Gelenkdicke:
7,5
Draht 19 HRc:
1
Draht 40 HRc:
0,8
Draht 48 HRc:
0,4
Gewicht:
80 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: ESD Schrägschneider, Schrägschneider, Vornschrägschneider, Seitenschneider, vbw seitenschneider, elektronik seitenschneider, Elektronik-Schrägschneider 55° ESD/EGB-sicher, pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
612005
ab € 28,34*
Ähnlich
VBW
610005
ab € 28,32*
Ähnlich
VBW
611005
ab € 28,37*
Ähnlich
VBW
619005
ab € 30,23*
Ähnlich
VBW
618005
ab € 31,73*
Ähnlich
VBW
615005
ab € 32,48*
Ähnlich
VBW
615010
ab € 33,81*
Ähnlich
VBW
614005
ab € 35,56*
Ähnlich
VBW
616005
ab € 32,47*
Ähnlich
VBW
616010
ab € 34,01*
Ähnlich
VBW
621005
ab € 33,93*
Ähnlich
VBW
622005
ab € 31,87*
Ähnlich
VBW
620005
ab € 29,87*
Ähnlich
VBW
613005
ab € 33,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.