Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinmechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 200 mm
Feinmechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 200 mm
Feinmechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 200 mm
Feinmechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 200 mm
Feinmechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 200 mm
Feinmechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 200 mm
Feinmechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 200 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-579015
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     579015
EAN/GTIN:
     4005887005748
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
200 mm. Geeignet für Arbeiten an feinmechanischen Geräten. Flach-runde Backen. Verschleißfeste Greifflächen mit Schräghieb. Gegenläufige Zähne.
Weitere Informationen:
Länge:
200
Kopflänge:
38
Kopfbreite:
13
Kopfdicke:
9,5
Spitzenhöhe:
2,5
Spitzendicke:
2
Gewicht:
157 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange, Feinmechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
580105
ab € 20,52*
Ähnlich
VBW
578015
ab € 25,99*
Ähnlich
VBW
581105
ab € 23,93*
Ähnlich
VBW
582105
ab € 23,78*
Ähnlich
VBW
583010
ab € 23,15*
Ähnlich
VBW
505010
ab € 16,71*
Ähnlich
VBW
504010
ab € 15,40*
Ähnlich
VBW
503010
ab € 15,73*
Ähnlich
VBW
576215
ab € 19,05*
Ähnlich
VBW
576115
ab € 28,14*
Ähnlich
VBW
573310
ab € 28,45*
Ähnlich
VBW
577015
ab € 23,16*
Ähnlich
VBW
569205
ab € 16,32*
Ähnlich
VBW
569210
ab € 17,58*
Ähnlich
VBW
574215
ab € 16,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.