Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechaniker-Flachrundzange 45°, Langbeckzange, poliert, Kunststoffüberzug, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mechaniker-Flachrundzange 45°, Langbeckzange, poliert, Kunststoffüberzug, 200 mm
Mechaniker-Flachrundzange 45°, Langbeckzange, poliert, Kunststoffüberzug, 200 mm
Mechaniker-Flachrundzange 45°, Langbeckzange, poliert, Kunststoffüberzug, 200 mm
Mechaniker-Flachrundzange 45°, Langbeckzange, poliert, Kunststoffüberzug, 200 mm
Mechaniker-Flachrundzange 45°, Langbeckzange, poliert, Kunststoffüberzug, 200 mm
Mechaniker-Flachrundzange 45°, Langbeckzange, poliert, Kunststoffüberzug, 200 mm
Mechaniker-Flachrundzange 45°, Langbeckzange, poliert, Kunststoffüberzug, 200 mm
Mechaniker-Flachrundzange 45°, Langbeckzange, poliert, Kunststoffüberzug, 200 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-576215
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     576215
EAN/GTIN:
     4005887005717
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
200 mm. 45° gewinkelte flach-runde Backen. Greifflächen gezahnt.
Weitere Informationen:
Länge:
200
Kopflänge:
68
Spitzenlänge:
28
Kopfbreite:
17
Kopfdicke:
9,5
Spitzenhöhe:
3,5
Spitzendicke:
3
Gewicht:
206 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Langbeckzange, flachrundzange 45°, langbeckzange, Mechaniker-Flachrundzange 45°, Langbeckzange, poli
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
580105
ab € 20,49*
Ähnlich
VBW
579015
ab € 25,49*
Ähnlich
VBW
578015
ab € 26,06*
Ähnlich
VBW
581105
ab € 23,76*
Ähnlich
VBW
582105
ab € 23,87*
Ähnlich
VBW
583010
ab € 23,10*
Ähnlich
VBW
505010
ab € 16,73*
Ähnlich
VBW
504010
ab € 15,46*
Ähnlich
VBW
503010
ab € 15,70*
Ähnlich
VBW
576115
ab € 28,14*
Ähnlich
VBW
573310
ab € 28,51*
Ähnlich
VBW
577015
ab € 23,13*
Ähnlich
VBW
569205
ab € 16,40*
Ähnlich
VBW
569210
ab € 17,43*
Ähnlich
VBW
574215
ab € 17,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.