Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechaniker-Flachrundzange 45°, verchromt, Kunststoffüberzug, 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mechaniker-Flachrundzange 45°, verchromt, Kunststoffüberzug, 170 mm
Mechaniker-Flachrundzange 45°, verchromt, Kunststoffüberzug, 170 mm
Mechaniker-Flachrundzange 45°, verchromt, Kunststoffüberzug, 170 mm
Mechaniker-Flachrundzange 45°, verchromt, Kunststoffüberzug, 170 mm
Mechaniker-Flachrundzange 45°, verchromt, Kunststoffüberzug, 170 mm
Mechaniker-Flachrundzange 45°, verchromt, Kunststoffüberzug, 170 mm
Mechaniker-Flachrundzange 45°, verchromt, Kunststoffüberzug, 170 mm
Mechaniker-Flachrundzange 45°, verchromt, Kunststoffüberzug, 170 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-573310
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     573310
EAN/GTIN:
     4005887005632
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
170 mm. Durchgestecktes Gelenk = beste Führung = lange Lebensdauer. 45° gewinkelte Backen für Arbeiten in der Feinmechanik und Elektroindustrie. Besonders dünne, lange und flach-runde Spitzen. Greifflächen mit feinem Schräghieb.
Weitere Informationen:
Länge:
170
Kopflänge:
54
Spitzenlänge:
24
Kopfbreite:
13,5
Kopfdicke:
8,0
Spitzenhöhe:
2,5
Spitzendicke:
2,0
Öffnungsfeder:
-
Gewicht:
98 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange 45°, flachrundzange, flachrundzange 170 mm, Mechaniker-Flachrundzange 45°, verchromt, Kunststo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
580105
ab € 20,52*
Ähnlich
VBW
579015
ab € 25,39*
Ähnlich
VBW
578015
ab € 25,99*
Ähnlich
VBW
581105
ab € 23,93*
Ähnlich
VBW
582105
ab € 23,78*
Ähnlich
VBW
583010
ab € 23,15*
Ähnlich
VBW
505010
ab € 16,71*
Ähnlich
VBW
504010
ab € 15,40*
Ähnlich
VBW
503010
ab € 15,73*
Ähnlich
VBW
576215
ab € 19,05*
Ähnlich
VBW
576115
ab € 28,14*
Ähnlich
VBW
577015
ab € 23,16*
Ähnlich
VBW
569205
ab € 16,32*
Ähnlich
VBW
569210
ab € 17,58*
Ähnlich
VBW
574215
ab € 16,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.