Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierzange flach-breit, poliert, Kunststoffüberzug, 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justierzange flach-breit, poliert, Kunststoffüberzug, 140 mm
Justierzange flach-breit, poliert, Kunststoffüberzug, 140 mm
Justierzange flach-breit, poliert, Kunststoffüberzug, 140 mm
Justierzange flach-breit, poliert, Kunststoffüberzug, 140 mm
Justierzange flach-breit, poliert, Kunststoffüberzug, 140 mm
Justierzange flach-breit, poliert, Kunststoffüberzug, 140 mm
Justierzange flach-breit, poliert, Kunststoffüberzug, 140 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-504010
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     504010
EAN/GTIN:
     4005887003973
Suchbegriffe:
Justierzange
justierzange
140 mm. Zum Richten und Biegen von Kontakt- und Relaisfedern. Zum Greifen und Montieren von kleinen Bauteilen. Glattgeschliffene Greifflächen. DIN 5235 B.
Weitere Informationen:
Länge:
140
Kopflänge:
33
Kopfbreite:
13
Kopfdicke:
7,5
Spitzenhöhe:
1
Spitzendicke:
4
Gewicht:
81 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: Justierzange flach-breit, poliert, Kunststoffüberz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
580105
ab € 20,52*
Ähnlich
VBW
579015
ab € 25,39*
Ähnlich
VBW
578015
ab € 25,99*
Ähnlich
VBW
581105
ab € 23,93*
Ähnlich
VBW
582105
ab € 23,78*
Ähnlich
VBW
583010
ab € 23,15*
Ähnlich
VBW
505010
ab € 16,71*
Ähnlich
VBW
503010
ab € 15,73*
Ähnlich
VBW
576215
ab € 19,05*
Ähnlich
VBW
576115
ab € 28,14*
Ähnlich
VBW
573310
ab € 28,45*
Ähnlich
VBW
577015
ab € 23,16*
Ähnlich
VBW
569205
ab € 16,32*
Ähnlich
VBW
569210
ab € 17,58*
Ähnlich
VBW
574215
ab € 16,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.