Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinmechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 130 mm
Feinmechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 130 mm
Feinmechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 130 mm
Feinmechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 130 mm
Feinmechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 130 mm
Feinmechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 130 mm
Feinmechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 130 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-580105
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     580105
EAN/GTIN:
     4005887005762
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
130 mm. Durchgestecktes Gelenk = beste Führung = lange Lebensdauer. Für Greif-, Richt- und Biegearbeiten in der Feinmechanik. Präzisionsgreifbacken dünn zulaufend (1,5 mm Durchmesser). Glattgeschliffene Greifflächen. DIN ISO 9655.
Weitere Informationen:
Länge:
130
Kopflänge:
24
Kopfbreite:
11,5
Kopfdicke:
7
Spitzenhöhe:
2
Spitzendicke:
1,5
Gewicht:
73 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange, Feinmechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststo
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,24*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
579015
ab € 30,07*
Ähnlich
VBW
578015
ab € 30,81*
Ähnlich
VBW
581105
ab € 28,55*
Ähnlich
VBW
582105
ab € 28,35*
Ähnlich
VBW
583010
ab € 27,48*
Ähnlich
VBW
505010
ab € 19,95*
Ähnlich
VBW
504010
ab € 18,47*
Ähnlich
VBW
503010
ab € 18,83*
Ähnlich
VBW
576215
ab € 22,63*
Ähnlich
VBW
576115
ab € 34,07*
Ähnlich
VBW
573310
ab € 33,50*
Ähnlich
VBW
577015
ab € 27,33*
Ähnlich
VBW
569205
ab € 16,45*
Ähnlich
VBW
569210
ab € 17,33*
Ähnlich
VBW
574215
ab € 20,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.