Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierzange, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Abisolierzange, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Abisolierzange, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Abisolierzange, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Abisolierzange, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Abisolierzange, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-543305
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     543305
EAN/GTIN:
     4005887004741
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange vbw
160 mm. Mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser.
Weitere Informationen:
Länge:
160
Querschnitt:
10
Durchmesser:
5 max.
Gewicht:
129 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, Abisolierzange, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
543205
ab € 21,32*
Ähnlich
VBW
542105
ab € 30,84*
Ähnlich
VBW
542205
ab € 34,50*
Ähnlich
VBW
543105
ab € 19,25*
Ähnlich
VBW
544005
ab € 26,72*
Ähnlich
VBW
595205
ab € 37,50*
Ähnlich
VBW
594005
ab € 27,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.