Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierzange, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Abisolierzange, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Abisolierzange, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Abisolierzange, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Abisolierzange, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Abisolierzange, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-543205
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     543205
EAN/GTIN:
     4005887004734
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange vbw
160 mm. Mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser.
Weitere Informationen:
Länge:
160
Querschnitt:
10
Durchmesser:
5 max.
Gewicht:
148 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, Abisolierzange, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
543305
ab € 14,46*
Ähnlich
VBW
542105
ab € 31,08*
Ähnlich
VBW
542205
ab € 34,56*
Ähnlich
VBW
543105
ab € 19,17*
Ähnlich
VBW
544005
ab € 26,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.