Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Abisolierzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Abisolierzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Abisolierzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Abisolierzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Abisolierzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-543105
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     543105
EAN/GTIN:
     4005887381002
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange vbw
160 mm. Mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser.
Weitere Informationen:
Länge:
160
Querschnitt:
10
Durchmesser:
5 max.
Gewicht:
197 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, Abisolierzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe,
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
543305
ab € 14,52*
Ähnlich
VBW
543205
ab € 21,32*
Ähnlich
VBW
542105
ab € 30,84*
Ähnlich
VBW
542205
ab € 34,50*
Ähnlich
VBW
544005
ab € 26,72*
Ähnlich
VBW
594205
ab € 21,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.