Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank-Schlüssel, 71 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschrank-Schlüssel, 71 mm
Schaltschrank-Schlüssel, 71 mm
Schaltschrank-Schlüssel, 71 mm
Schaltschrank-Schlüssel, 71 mm
Schaltschrank-Schlüssel, 71 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-173071
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     173071
EAN/GTIN:
     4005887009166
Suchbegriffe:
Heizkörper-Entlüftungsschlüssel
Heizungsentlüftungsschlüssel
Luftventilschlüssel
Sanitärkreuzschlüssel
71 mm. Universal-Schlüssel aus Zinkdruckguß. Mit Kette, Adapter und Bit. Für Schließsysteme in der Gas-, Wasser- und Stromversorgung. Auch für Klima- und Belüftungstechnik und viele andere mehr. Ebenfalls für gängige Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben. Lieferung in Klarsichtpackung mit Beschreibung.
Weitere Informationen:
Kreuz:
71
Innen-Vierkant:
5|6|8
Dreikant:
9
Zapfenkreis:
9
Schlitzbreite:
7
Schlitz-Stärke:
1
Kreuz-Schlitz:
2 PH
Gewicht:
87 g
Herkunftsland:
BRD/NRW
Weitere Suchbegriffe: Gehäuseschlüssel, Netzwerkschrankschlüssel, Schaltschrankschlüssel, schaltschrankschlüssel, Schaltschrank-Schlüssel, 71 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
128005
ab € 24,73*
Ähnlich
VBW
134015
ab € 65,42*
Ähnlich
VBW
134020
ab € 68,94*
Ähnlich
VBW
134030
ab € 85,89*
Ähnlich
VBW
134005
ab € 61,09*
Ähnlich
VBW
134010
ab € 62,66*
Ähnlich
VBW
ab € 14,71*
Ähnlich
VBW
ab € 35,19*
Ähnlich
VBW
149105
ab € 29,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.