Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Luftventilschlüssel

  Luftventilschlüssel  (37 Angebote unter 27.718.861 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Luftventilschlüssel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Vierkantschlüssel für Heizkörper Entlüftungsschlüssel passend zu Ventil und (2 Angebote) 
Vierkantschlüssel für Heizkörper 5mm für Entlüftungs- und Entleerungsventil 2400050005 (HUMMEL HEIZUNG & SANITAER) L04.309.00 (BURGER GMBH & CO. KG)
k.A.
10001470
ab € 0,98*
pro Stück
 
 Stück
Heizungsentlüftungsschlüssel verzinkt (1 Angebot) 
Aus Zinkdruckguss, verzinkt. Dorn 5?mm.
BOERKEY AUGUST NACHFOLGER
6 022 000 000
ab € 0,96*
pro Stück
 
 Stück
BASIC Entlüftungsschlüssel f.Heizkörper- stopfen 4-Kant Metall vernickelt (3 Angebote) 
BASIC Entlüftungsschlüssel f.Heizkörper- stopfen 4-Kant Metall vernickelt .
Flamco
F11202
ab € 0,42*
pro Stück
 
 Stück
Heizkörper-Entlüftungsschlüssel Einzeln (1 Angebot) 
282448 Heizkörper-Entlüftungsschlüssel aus massivem Messing. Für die meisten Heizkörper passend.
Silverline
282448
ab € 1,171*
pro Stück
 
 Stück
Profi-Key, mit Heizungsentlüftungs-Schlüssel, 61x90 mm (4 Angebote) 
61x90 mm. Universal-Schlüssel für fast alle gängigen Schließungen. Für Türgriff- und Fenstergriff-Aufnahmen. Mit Kette, Adapter und Bit. Aus Zinkdruckguß. Auch im Neubaubereich. Auch für technische...
VBW
172190
ab € 14,76*
pro Stück
 
 Stück
Rothenberger
351044
ab € 23,61*
pro Stück
 
 Stück
Sanitärkreuzschlüssel 200x200mm m.Multifunktion PROMAT (6 Angebote) 
Spezialschlüssel für die Sanitärtechnik · zum Ein- und Ausbau von Hahnverlängerungen, Heizkörperventilen, sowie Rücklaufverschraubungen 3/8" / 1/2" / 3/4" / 1"Weitere technische Eigenschaften:· Inn...
k.A.
4000812555
ab € 2,92*
pro Stück
 
 Stück
Grohe Steckschlüssel Atlanta Mehrfachverzahnung 8mm 1/2Z 02277000 (10 Angebote) 
Grohe Steckschlüssel Atlanta Mehrfachverzahnung 8mm 1/2Z 02277000
Grohe
02277000
ab € 7,81*
pro Stück
 
 Stück
Rothenberger
351043
ab € 29,39*
pro Stück
 
 Stück
Heizkörper-Entlüftungsschlüssel, Doppelpckg. Doppelpckg. (2 Angebote) 
427586 Heizkörper-Entlüftungsschlüssel aus massivem Messing. Für die meisten Heizkörper passend.
Silverline
427586
ab € 2,5948*
pro 2 Stück
 
 Packung
Schaltschrank-Schlüssel (4 Angebote) 
Universal-Schlüssel aus Zinkdruckguss Mit Kette, Adapter und Bit Auch für Klima- und Belüftungstechnik sowie viele andere mehr Ebenfalls für gängige Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Lieferung in ...
VBW
ab € 19,38*
pro Stück
 
 Stück
Grohe Steckschlüssel Innenvierkant 41830000 (7 Angebote) 
Grohe Steckschlüssel Innenvierkant 41830000
Grohe
41830000
ab € 5,91*
pro Stück
 
 Stück
Sanitärkreuzschlüssel 220x220mm 10-fach-Funktion PROMAT (6 Angebote) 
Spezialschlüssel für die Sanitärtechnik · zum Ein- und Ausbau von Hahnverlängerungen, Heizkörperventilen, sowie Rücklaufverschraubungen 3/8" / 1/2" / 3/4" / 1"Weitere technische Eigenschaften:· Inn...
k.A.
4000812554
ab € 4,82*
pro Stück
 
 Stück
378500 Sanitärschlüssel 3/8-1" (23 Angebote) 
Mit 14 Funktionen für Hahnverlängerungen 3/8", 1/2", 3/4", 1", Einstecktiefe bis 100 mm, Zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen, Für Stockschrauben M6, M8, M10, M12 ...
Gedore
378500
ab € 47,64*
pro Stück
 
 Stück
Sanitärkreuzschlüssel 200x200mm PADRE (2 Angebote) 
für Hahnverlängerungen, Stockschrauben und Rohrstopfen, 3/8", 1/2", 3/4", 1", M8, M10, M12
padre
153800000
ab € 17,14*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Luftventilschlüssel
^

Heizungsentlüftungsschlüssel – der praktische Helfer

Heizungsentlüftungsschlüssel sind die wichtigen Helfer für eine regelmäßige Heizungswartung. Sie unterstützen das Entlüften jedes Heizkörpers, der mit heißem Wasser arbeitet. Sammelt sich Luft im System, ist die Effizienz herunter gesetzt, die Kosten steigen.

Energie sparen - Luft ablassen

Die kleine Reparatur mit der großen Wirkung: eine entlüftete Heizung arbeitet effizienter. Regelmäßiges Entlüften spart Energie ein, deutlich und lohnenswert. Neben diesen finanziellen Vorteil steht auch der sinkende Geräuschpegel im Vordergrund. Das blubbernde und glucksende Geräusch einer Heizung, in der sich Luftblasen befinden, kann unangenehm sein. Insbesondere in Büros oder Konferenzräumen sollte die Heizung besser ruhig arbeiten. Schnelles Aufheizen ist in der Regel mit Luft in der Heizung nicht mehr möglich.

Wie sind Heizungen zu entlüften?

Um eine Heizung richtig zu entlüften, sind nur zwei Dinge nötig: ein passender Heizungsentlüftungsschlüssel und ein kleines Gefäß, mit dem austretendes Wasser aufgefangen werden kann. Zunächst sollten die Heizkörperventile auf die höchste Stufe gestellt werden, damit heißes Wasser in den Heizkörper fließen kann. Die Umwälzpumpe der Gesamtheizung des Gebäudes sollte, wenn möglich, ausgeschaltet werden. Sinnvoll ist es auch, zunächst die Heizkörper in den unteren Etagen zu entlüften. Von dort dann weiter nach oben vorzugehen und zuletzt die Heizkörper in der höchsten Etage zu entlüften. Am jedem Heizkörper ist ein Ventil zu finden, das mit Hilfe eines Schlüssels geöffnet werden kann. Es ist wichtig, dieses Ventil sehr langsam entgegen dem Uhrzeigersinn aufzudrehen bis ein feines Zischen zu hören ist. Sobald gleichmäßig Wasser austritt, kann das Ventil vorsichtig in Uhrzeigerichtung zugedreht werden. Das austretende Wasser sollte mit einem Gefäß unterhalb des Ventils aufgefangen werden. Während der Heizungsentlüftung ist Vorsicht geboten. Das Wasser ist heiß und kann eventuell spritzen. Die Entlüftung ist unter Beachtung dieser Tipps schnell erledigt.

Wieso sollten Heizungen entlüftet werden?

Die Heizung regelmäßig zu entlüften ist sinnvoll, weil entlüftete Heizkörper:
  • effizienter und energiesparender arbeiten
  • keine lauten Geräusche von sich geben
  • und eine höhere Lebensdauer haben.
Die Kostenersparnis rechtfertigt die Anschaffungskosten eines Heizungsentlüftungsschlüssels und die Zeit, die für das Entlüften nötig ist. Regelmäßig gewartet, arbeitet die Heizung schneller. Das Aufheizen braucht weniger Zeit und weniger Energie.

Schlüssel für die Heizungsentlüftung

Die Entlüftungsventile sind standardisiert. In der Regel sind Innen-Vierkant-Ventile von 5 mm vorhanden. Die Schlüssel verfügen über einen Halter, mit dessen Hilfe die Ventile leicht auf- und zugedreht werden können. Sehr praktisch sind Sets für den Schlüsselbund, die weitere Schlüssel zum Beispiel für Schaltschränke und weitere Haustechniksysteme enthalten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.