Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlüssel, vernickelt, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschlüssel, vernickelt, 160 mm
Bandschlüssel, vernickelt, 160 mm
Bandschlüssel, vernickelt, 160 mm
Bandschlüssel, vernickelt, 160 mm
Bandschlüssel, vernickelt, 160 mm
Bandschlüssel, vernickelt, 160 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-128005
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     128005
EAN/GTIN:
     4005887543202
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel
160 mm. Mit rutschfestem Gewebeband, 22 mm breit. Griff tauchisoliert.
Weitere Informationen:
Rund:
160 max.
Länge:
230
Gewicht:
286 g
Herkunftsland:
BRD/HESSEN
Weitere Suchbegriffe: Bandschlüssel, vernickelt, 160 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
134015
ab € 68,80*
Ähnlich
VBW
134020
ab € 72,61*
Ähnlich
VBW
134030
ab € 89,92*
Ähnlich
VBW
134005
ab € 61,10*
Ähnlich
VBW
134010
ab € 65,89*
Ähnlich
VBW
ab € 14,67*
Ähnlich
VBW
ab € 19,25*
Ähnlich
VBW
ab € 34,93*
Ähnlich
VBW
149105
ab € 29,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.