Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank-Schlüssel SuBMaster 9 in 1, 9 in 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschrank-Schlüssel SuBMaster 9 in 1, 9 in 1
Schaltschrank-Schlüssel SuBMaster 9 in 1, 9 in 1
Schaltschrank-Schlüssel SuBMaster 9 in 1, 9 in 1
Schaltschrank-Schlüssel SuBMaster 9 in 1, 9 in 1
Schaltschrank-Schlüssel SuBMaster 9 in 1, 9 in 1
Artikel-Nr.:
     C1204-172100
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     172100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizkörper-Entlüftungsschlüssel
Heizungsentlüftungsschlüssel
Luftventilschlüssel
Sanitärkreuzschlüssel
9 in 1. 9 verschiedene Schließungen mit nur einem Schlüssel. Für Schließsysteme in der Elektrotechnik, Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik, Industrie und viele mehr ….
Weitere Informationen:
Kreuz:
97x92
Innen-Vierkant:
5|6 | 7-10
Dreikant:
7 | 8-11
Gewicht:
175 g
Herkunftsland:
BRD/NRW
Weitere Suchbegriffe: Gehäuseschlüssel, Netzwerkschrankschlüssel, Schaltschrankschlüssel, schaltschrankschlüssel, Schaltschrank-Schlüssel SuBMaster 9 in 1, 9 in 1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
128005
ab € 24,73*
Ähnlich
VBW
134015
ab € 65,42*
Ähnlich
VBW
134020
ab € 68,94*
Ähnlich
VBW
134030
ab € 85,89*
Ähnlich
VBW
134005
ab € 61,09*
Ähnlich
VBW
134010
ab € 62,66*
Ähnlich
VBW
ab € 14,71*
Ähnlich
VBW
ab € 19,28*
Ähnlich
VBW
149105
ab € 29,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.