Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel USB 2.0, USB 2.0 Micro B Stecker an USB-C™ Stecker , CU, schwarz, 3m, Good Connection


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel USB 2.0, USB 2.0 Micro B Stecker an USB-C™ Stecker , CU, schwarz, 3m, Good Connection
Anschlusskabel USB 2.0, USB 2.0 Micro B Stecker an USB-C™ Stecker , CU, schwarz, 3m, Good Connection
Anschlusskabel USB 2.0, USB 2.0 Micro B Stecker an USB-C™ Stecker , CU, schwarz, 3m, Good Connection
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-M0124
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-M0124
EAN/GTIN:
     4014619366828
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections® verbindet ihre USB-C™ Geräte, wie beispielsweise ihr MacBook, Ultrabook oder Notebook, mit Geräten die über eine USB Micro B Buchse verfügen, wie beispielsweise ihrem Smartphone, Kamera oder USB 2.0 Festplatte. Durch den reversiblen USB-C™ Stecker muss beim Anschließen des Kabels nicht mehr auf die Steckerausrichtung geachtet werden.

Hochwertiger Kabelaufbau
Der doppelt geschirmte Leiter besteht zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU). Dies ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.

Technische Spezifikation:

- USB 2.0 Anschlusskabel
- Anschlüsse: USB 2.0 Micro B Stecker an USB-C™ Stecker
- High-Speed, bis zu 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
- USB 2.0 Standard, abwärtskompatibel zu USB 1.1
- Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU)
- Leiterquerschnitt: Power AWG23, Data AWG28
- Schirmung: Geflecht- und Folienschirmung

Farbe: Schwarz
Länge: 3 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.