Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel DisplayPort 1.2 an HDMI 1.4b, 4K @30Hz, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 2m, Good Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel DisplayPort 1.2 an HDMI 1.4b, 4K @30Hz, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 2m, Good Co
Anschlusskabel DisplayPort 1.2 an HDMI 1.4b, 4K @30Hz, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 2m, Good Co
Anschlusskabel DisplayPort 1.2 an HDMI 1.4b, 4K @30Hz, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 2m, Good Co
Anschlusskabel DisplayPort 1.2 an HDMI 1.4b, 4K @30Hz, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 2m, Good Co
Anschlusskabel DisplayPort 1.2 an HDMI 1.4b, 4K @30Hz, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 2m, Good Co
Anschlusskabel DisplayPort 1.2 an HDMI 1.4b, 4K @30Hz, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 2m, Good Co
Artikel-Nr.:
     C1203-DP-HDMI
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     DP-HDMI
EAN/GTIN:
     4014619300297
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Das DisplayPort 1.2 an HDMI Anschlusskabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 4K / UHD dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau mit 3-facher Kabelschirmung und vergoldeten Steckern mit Kupferkontakten.

Auflösungen bis zu 4K / UHD @30Hz
Dieses Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 4K / UHD @30Hz. Die perfekte Verbindung für Ihr neues UHD Display, Ihren neuen Monitor und weitere Wiedergabegeräte die über einen HDMI-Eingang verfügen. Mit diesem Adapterkabel verbinden Sie den DisplayPort-Ausgang Ihres PCs oder Notebooks mit dem HDMI-Eingang Ihres Monitors oder Beamers.

Hochwertige Materialien und Dreifachschirmung
Die geschirmten Stecker mit vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Verbindung. Der an dem DisplayPort-Stecker angebrachte Verriegelungsschutz verhindert ein versehentliches Herausrutschen des Steckers. Die Leiter des Kabels bestehen zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU). In Verbindung mit der hochwertigen Dreifachschirmung ermöglicht dies eine verlustfreie Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.

Anwendung:
Bitte beachten Sie, dass bei diesem Adapterkabel nur eine Anschlussrichtung möglich ist: Der DisplayPort-Anschluss verbindet die Signalquelle (PC, Notebook usw.) mit dem HDMI-Anschluss des Wiedergabegerätes (Monitor, TV, Beamer).

Technische Spezifikation:

- Unterstützt alle Auflösungen bis 4K / UHD
- Unterstützt 4K / UHD bei einer Frequenz von 30Hz
- Signalrichtung: DisplayPort an HDMI
- DisplayPort Stecker mit Verriegelungsschutz an HDMI Stecker
- Leiterquerschnitt: AWG30
- Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU)
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Gesamtschirm: Geflechtschirm, Folienschirm, Adernpaarschirmung)

Farbe: Schwarz
Länge: 2 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.