Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter DisplayPort Stecker an DVI-I 24+5 Buchse, 1080P @60Hz, vergoldete Kontakte, ca. 20cm, Good C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter DisplayPort Stecker an DVI-I 24+5 Buchse, 1080P @60Hz, vergoldete Kontakte, ca. 20cm, Good C
Adapter DisplayPort Stecker an DVI-I 24+5 Buchse, 1080P @60Hz, vergoldete Kontakte, ca. 20cm, Good C
Adapter DisplayPort Stecker an DVI-I 24+5 Buchse, 1080P @60Hz, vergoldete Kontakte, ca. 20cm, Good C
Adapter DisplayPort Stecker an DVI-I 24+5 Buchse, 1080P @60Hz, vergoldete Kontakte, ca. 20cm, Good C
Adapter DisplayPort Stecker an DVI-I 24+5 Buchse, 1080P @60Hz, vergoldete Kontakte, ca. 20cm, Good C
Adapter DisplayPort Stecker an DVI-I 24+5 Buchse, 1080P @60Hz, vergoldete Kontakte, ca. 20cm, Good C
Adapter DisplayPort Stecker an DVI-I 24+5 Buchse, 1080P @60Hz, vergoldete Kontakte, ca. 20cm, Good C
Artikel-Nr.:
     C1203-DP-AD10
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     DP-AD10
EAN/GTIN:
     4014619603350
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Der DisplayPort an DVI-I 24+5 Adapter von Good Connections® ermöglicht eine Signalübertragung bis 1080P / Full HD @60Hz. Der DisplayPort-Anschluss verbindet die Signalquelle (PC, Ultrabook, Notebook usw.) mit dem DVI-Kabel des Wiedergabegerätes (Monitor, TV, Beamer).

Einfache Handhabung durch Plug and Play
Anschließen und loslegen! Verbinden Sie den Adapter mit der Signalquelle (DisplayPort-Buchse) sowie dem DVI-Kabel des Wiedergabegerätes, eine externe Stromversorgung oder Treiber sind nicht erforderlich.

Auflösungen bis Full HD bei 60Hz
Dieser hochwertig verarbeitete Adapter unterstützt Auflösungen bis Full HD bei 60Hz.

Technische Spezifikation:

- DisplayPort Stecker an DVI-I 24+5 Buchse
- Vergoldete Kontakte
- Signalrichtung: DisplayPort an DVI
- Unterstützt 1080P / Full HD bei einer Frequenz von 60 Hz
- Chipsatz: LT8611SXA, passiv
- Leiterquerschnitt: AWG 32/1
- Leitermaterial: Kupfer (CU)
- Mantelwerkstoff Kabel: PVC
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Geflechtschirm, Folienschirm, Adernpaarschirmung)

Farbe: Schwarz
Länge: 20 cm +/- 2 cm

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass höhere Farbsamplings die Bildwiederholungsfrequenz reduzieren. Die maximale Auflösung kann je nach angeschlossener Hardware und abhängig vom verwendeten System abweichen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.