Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel SATA 6 Gb/s mit Metallclip, einseitig nach unten gewinkelt, gelb, 0,2m, Good Connecti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel SATA 6 Gb/s mit Metallclip, einseitig nach unten gewinkelt, gelb, 0,2m, Good Connecti
Anschlusskabel SATA 6 Gb/s mit Metallclip, einseitig nach unten gewinkelt, gelb, 0,2m, Good Connecti
Artikel-Nr.:
     C1203-5047-UAW02Y
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     5047-UAW02Y
EAN/GTIN:
     4014619126538
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
good connections sata kabel
s-ata kabel
Das SATA Anschlusskabel von Good Connections garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung von bis zu 6 GB/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und vergoldeten Steckerkontakten.

Dieses Kabel eignet sich zum Verbinden von z.B.: Festplatten, SSD, CD-, DVD-, BluRay-Laufwerken uvm.


Details:

- SATA Datenkabel für schnelle und störungsfreie Datenübertragung
- Genormte, passgenaue SATA Stecker mit Clip-Verriegelung für eine bessere Zugfestigkeit
- SATA Kabel 6 GB/s – abwärtskompatibel zu SATA 3 GB/s und SATA 1,5 GB/s


Technische Spezifikation:

- Anschlüsse: 2x vergossene Seriell ATA Stecker mit Metallclip-Arretierung, einseitig nach unten gewinkelt
- Datenübertragung: bis 6 GB/s, abwärtskompatibel zu 3 GB/s und 1,5 GB/s
- Kontaktoberfläche vergoldet
- Kabelart: Flachkabel
- Adern Material: Kupfergemisch
- Leiterquerschnitt: AWG 26
- Schirmung: 7 x 0,16 mm

Farbe: Gelb
Länge: 0,2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.