Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel HDMI 2.0b, Stecker (Typ A) an Mirco Stecker (Typ D), 4K / UHD @60Hz, 18 Gbit/s, vergo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel HDMI 2.0b, Stecker (Typ A) an Mirco Stecker (Typ D), 4K / UHD @60Hz, 18 Gbit/s, vergo
Anschlusskabel HDMI 2.0b, Stecker (Typ A) an Mirco Stecker (Typ D), 4K / UHD @60Hz, 18 Gbit/s, vergo
Anschlusskabel HDMI 2.0b, Stecker (Typ A) an Mirco Stecker (Typ D), 4K / UHD @60Hz, 18 Gbit/s, vergo
Anschlusskabel HDMI 2.0b, Stecker (Typ A) an Mirco Stecker (Typ D), 4K / UHD @60Hz, 18 Gbit/s, vergo
Anschlusskabel HDMI 2.0b, Stecker (Typ A) an Mirco Stecker (Typ D), 4K / UHD @60Hz, 18 Gbit/s, vergo
Artikel-Nr.:
     C1203-4532-030
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     4532-030
EAN/GTIN:
     4014619553945
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
Das HDMI 2.0b Kabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 4K / UHD bei 60Hz, sowie Datenraten bis 18 Gbit/s. Mit diesem Kabel können Sie beispielsweise ihren Raspberry Pi, ihre Action Cam oder Kamera an einen Monitor, TV oder Projektor anschließen.

HDMI 2.0b - Auflösungen bis 4K / UHD bei 60Hz
Dieses hochwertig verarbeitete HDMI-Kabel unterstützt mit einer Bandbreite von max. 18 Gbit/s Auflösungen bis 4K / UHD bei 60Hz und erfüllt alle Anforderungen des HDMI 2.0b Standards

Technische Daten:

- HDMI 2.0b Unterstützung, abwärtskompatibel zu älteren Versionen
- Unterstützt 4K / UHD bei einer Frequenz von 60 Hz
- Datenrate: max. 18 Gbit/s
- Anschluss 1: HDMI Stecker (Typ A), vergoldete Kontakte
- Anschluss 2: Micro HDMI Stecker (Typ D), vergoldete Kontakte
- Leiterquerschnitt: AWG 30/1
- Leitermaterial: CU
- Mantelwerkstoff: PVC
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Geflechtschirm, Folienschirm, Adernpaarschirmung)

Farbe: Schwarz
Länge: 3 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.