Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel USB 2.0 EASY Stecker A an Buchse A, schwarz, 5m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungskabel USB 2.0 EASY Stecker A an Buchse A, schwarz, 5m, Good Connections®
Verlängerungskabel USB 2.0 EASY Stecker A an Buchse A, schwarz, 5m, Good Connections®
Verlängerungskabel USB 2.0 EASY Stecker A an Buchse A, schwarz, 5m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-2511-EU05
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     2511-EU05
EAN/GTIN:
     4014619576876
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Das USB 2.0 Verlängerungskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Anschlüssen mit Kupferkontakten.

Dieses Kabel besitzt den neuartigen EASY-USB A Stecker, der den Vorteil bietet, dass er in beide Richtungen in die USB A Buchse gesteckt werden kann. Somit muss an schwer zugänglichen Stellen nicht mehr auf die Ausrichtung des Steckers geachtet werden.

Mit diesem Kabel verlängern Sie die USB-Verbindung zwischen Ihrem Computer und einem USB-Gerät wie z.B. Drucker, Scanner, Tastatur und vielen mehr.

Technische Spezifikation:

- USB 2.0 Anschlusskabel
- Anschlüsse: EASY-USB Stecker A auf USB Buchse A
- Hi-Speed, bis zu 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
- USB 2.0 Standard, abwärtskompatibel zu USB 1.1
- Kabelmaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC)
- Kabeldurchmesser: 4,5mm
- Leiterquerschnitt: AWG28
- Schirmung: Geflecht- und Folienschirmung

Farbe: schwarz
Länge: 5,0m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.