USB 3.0 Verlängerungskabel zum Verbinden von USB 3.0 Geräten SuperSpeed USB 3.0 unterstützt Datenraten bis zu 5Gb/s, ca. 10 schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum Anschlus...
Aktives USB 3.0 Verlängerungskabel von LogiLink zur Verlängerung eines USB 3.0 Ports um 5 Meter. Abwärtskompatibel zu USB 2.0/USB 1.1, maximale Übertragungsrate 5 Gbit/s.
Verlängern Sie den USB 2.0 Bus um weitere fünf Meter Die Verlängerung verhält sich wie ein USB Hub Automatische Feststellung der optimalen Übertragungsrate Stromversorgung erfolgt über die Schnitts...
USB 2.0 Aktives Verlängerungskabel Die Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen! Produktvorteile: Überbrückt zuverlässig die Distanz zu Ihren USB-Geräten Kein Leistungsverlust trot...
USB 2.0 Verlängerungskabel Sichere und zuverlässige Verbindung Produktvorteile: Sichere und zuverlässige Verbindung Zur Verlängerung von USB Kabeln oder Geräten (mit USB A Stecker). Übertragungsrat...
USB 3.0 Aktiv Verlängerungskabel Die Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen! Produktvorteile: Überbrückt zuverlässig die Distanz zu Ihren USB-Geräten Kein Leistungsverlust trotz ...
Das Aktive USB 3.2 Gen 1 Kabel ermöglicht die Verlängerung des USB Signals um 5m. USB 3.0 kompatibel aktives USB 3.2 Gen 1 Kabel mit integrierter Elektronik für optimale Signalübertragung Datentran...
Verlängern Sie den USB 2.0 Bus um weitere fünf Meter Die Verlängerung verhält sich wie ein USB Hub Automatische Feststellung der optimalen Übertragungsrate Stromversorgung erfolgt über die Schnitts...
Aktives USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel mit 5m Länge Automatische Feststellung der optimalen Übertragungsrate Keine externe Stromversorgung notwendig Kompatibel mit USB 3.0 / USB 3.2 Gen...
Das USB 3.0 Verlängerungskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Anschlüssen ...
Die aktive USB 2.0-Verlängerung verstärkt das Signal aktiv wie bei einem Hub. Dies ermöglicht eine den USB-Spezifikationen entsprechende Verlängerung eines USB-Kabels. Keine externe Stromversorgung...
Schluss mit Entfernungsbeschänkungen beim Anschluss von USB-Geräten. Nutzen Sie MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 Repeater Kabel, um den USB-Anschluss Ihres Computers mit einem USB-Gerät an fast jeder bel...