| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-597-64202 Herst.-Nr.: 597-64202 EAN/GTIN: 4031026180182 |
| | |
|
| | |
| - Selbstklebende Warnzeichen aus flexibler Vinylfolie
- Gute Haftung auf nahezu allen Untergründen
- Zur Gewährleistung hoher Sicherheit
- Gute Lesbarkeit selbst aus größerer Entfernung
- Symbole können nach Bedarf mit zusätzlichem Text versehen werden (ATWS)
- Etiketten mit Zusatztexten sind auf Anfrage verfügbar
Die Etiketten eignen sich für die vorgeschriebene Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, beispielsweise an elektrischen Betriebsmitteln, Geräten oder Arbeits- und Lagerbereichen. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Vinyl | Halogenfrei: | nein | Breite: | 105.00 mm | Höhe: | 37.00 mm | Stärke: | 0.08 mm | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, kabelbeschriftung gelb, zackband, hellermann kabelbeschriftung, Aufkleber, Beschriften, Beschriftung, Etikett, Etiketten, Etiketten im Taschenbuch, Gebotsschilder, Gebotszeichen, Hinweisschilder, Kabelbeschriftungen, Kennzeichnen, Kennzeichnung, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Markieren, Markierung, Netzwerktechnik, Taschenbücher, Verbotsschilder, Vinylfolie, vorgedruckte Etiketten, Warnschilder, Warnzeichen |
| | |
| |