Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett Schutzanweisung Vorsicht! Gehäuse unter Spannung 52.00x18.00 mm gelb mit schwarzem Aufdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikett Schutzanweisung Vorsicht! Gehäuse unter Spannung 52.00x18.00 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
Etikett Schutzanweisung Vorsicht! Gehäuse unter Spannung 52.00x18.00 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
Etikett Schutzanweisung Vorsicht! Gehäuse unter Spannung 52.00x18.00 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
Artikel-Nr.:
     C1197-597-63205
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     597-63205
EAN/GTIN:
     4031026179254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
  • Selbstklebende Warnzeichen aus flexibler Vinylfolie
  • Gute Haftung auf nahezu allen Untergründen
  • Zur Gewährleistung hoher Sicherheit
  • Gute Lesbarkeit selbst aus größerer Entfernung
  • Symbole können nach Bedarf mit zusätzlichem Text versehen werden (ATWS)
  • Etiketten mit Zusatztexten sind auf Anfrage verfügbar

Die Etiketten eignen sich für die vorgeschriebene Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, beispielsweise an elektrischen Betriebsmitteln, Geräten oder Arbeits- und Lagerbereichen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Vinyl
Halogenfrei:
nein
Breite:
52.00 mm
Höhe:
18.00 mm
Stärke:
0.08 mm
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, kabelbeschriftung gelb, zackband, hellermann kabelbeschriftung, Aufkleber, Beschriften, Beschriftung, Etikett, Etiketten, Etiketten im Taschenbuch, Gebotsschilder, Gebotszeichen, Hinweisschilder, Kabelbeschriftungen, Kennzeichnen, Kennzeichnung, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Markieren, Markierung, Netzwerktechnik, Taschenbücher, Verbotsschilder, Vinylfolie, vorgedruckte Etiketten, Warnschilder, Warnzeichen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,29*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,50* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,41*
€ 58,7979
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 44,29*
€ 52,7051
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
597-63201
ab € 44,21*
Ähnlich
HellermannTyton
597-64207
ab € 18,902*
Ähnlich
HellermannTyton
597-65207
ab € 11,32*
Ähnlich
HellermannTyton
597-63207
ab € 44,64*
Ähnlich
HellermannTyton
597-64205
ab € 18,80*
Ähnlich
HellermannTyton
597-64202
ab € 18,83*
Ähnlich
HellermannTyton
597-65202
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.