| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-597-63201 Herst.-Nr.: 597-63201 EAN/GTIN: 4031026179216 |
| | |
|
| | |
| - Selbstklebende Warnzeichen aus flexibler Vinylfolie
- Gute Haftung auf nahezu allen Untergründen
- Zur Gewährleistung hoher Sicherheit
- Gute Lesbarkeit selbst aus größerer Entfernung
- Symbole können nach Bedarf mit zusätzlichem Text versehen werden (ATWS)
- Etiketten mit Zusatztexten sind auf Anfrage verfügbar
Die Etiketten eignen sich für die vorgeschriebene Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, beispielsweise an elektrischen Betriebsmitteln, Geräten oder Arbeits- und Lagerbereichen. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Vinyl | Halogenfrei: | nein | Breite: | 52.00 mm | Höhe: | 18.00 mm | Stärke: | 0.08 mm | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, hellermanntyton kabelmarkierungen, zackband, Aufkleber, Beschriften, Beschriftung, Etikett, Etiketten, Etiketten im Taschenbuch, Gebotsschilder, Gebotszeichen, Hinweisschilder, Kabelbeschriftungen, Kennzeichnen, Kennzeichnung, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Markieren, Markierung, Netzwerktechnik, Taschenbücher, Verbotsschilder, Vinylfolie, vorgedruckte Etiketten, Warnschilder, Warnzeichen |
| | |
| |