Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett Schutzanweisung Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen 105.00x37.00 mm gelb mit schwarzem Aufdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikett Schutzanweisung Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen 105.00x37.00 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
Etikett Schutzanweisung Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen 105.00x37.00 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
Etikett Schutzanweisung Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen 105.00x37.00 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
Artikel-Nr.:
     C1197-597-64207
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     597-64207
EAN/GTIN:
     4031026180236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
  • Selbstklebende Warnzeichen aus flexibler Vinylfolie
  • Gute Haftung auf nahezu allen Untergründen
  • Zur Gewährleistung hoher Sicherheit
  • Gute Lesbarkeit selbst aus größerer Entfernung
  • Symbole können nach Bedarf mit zusätzlichem Text versehen werden (ATWS)
  • Etiketten mit Zusatztexten sind auf Anfrage verfügbar

Die Etiketten eignen sich für die vorgeschriebene Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, beispielsweise an elektrischen Betriebsmitteln, Geräten oder Arbeits- und Lagerbereichen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Vinyl
Halogenfrei:
nein
Breite:
105.00 mm
Höhe:
37.00 mm
Stärke:
0.08 mm
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Vor Öffnen Netzspannung abschalten, kabelbeschriftung gelb, zackband, hellermann kabelbeschriftung, Aufkleber, Beschriften, Beschriftung, Etikett, Etiketten, Etiketten im Taschenbuch, Gebotsschilder, Gebotszeichen, Hinweisschilder, Kabelbeschriftungen, Kennzeichnen, Kennzeichnung, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Markieren, Markierung, Netzwerktechnik, Taschenbücher, Verbotsschilder, Vinylfolie, vorgedruckte Etiketten, Warnschilder, Warnzeichen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,782*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,782* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,002*
€ 28,56238
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,602*
€ 28,08638
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,402*
€ 26,65838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,192*
€ 25,21848
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 18,782*
€ 22,35058
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
597-63201
ab € 44,30*
Ähnlich
HellermannTyton
597-65207
ab € 11,32*
Ähnlich
HellermannTyton
597-63207
ab € 44,20*
Ähnlich
HellermannTyton
597-64205
ab € 18,782*
Ähnlich
HellermannTyton
597-63205
ab € 44,26*
Ähnlich
HellermannTyton
597-64202
ab € 18,802*
Ähnlich
HellermannTyton
597-65202
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.