| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-556-04037 Herst.-Nr.: 556-04037 EAN/GTIN: 4031026584119 |
| | |
|
| | |
| - Für hohe Druckvolumen
- Ideal für HellermannTyton Schrumpfschläuche, Etiketten und Schilder
- Verwendung von Standardfarbbändern (Länge 300 m)
- Druckgeschwindigkeit von bis zu 300 mm/s (30 mm/s für Produkte im Leiterformat und Schläuche)
- Barcodes: Standard und 2D
- Mehrere Sprachen zur Auswahl
- Windows Treiber: 32/64 bit für Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8, 10
Der TT4030 ist HellermannTytons Premium Thermotransferdrucker und wurde speziell für industrielle, großvolumige Anwendungen entwickelt. Der 300 dpi Druckkopf erfüllt alle Druckstandards um Barcodes, Grafiken, Logos und hochauflösenden Text zu drucken. Mit dem optionalen Perforations- oder Schneidemesser kann dieser Drucker sehr vielfältig eingesetzt werden. Das Drucken von Grafiken, 2D Barcodes, Text und alphanumerischen Zeichen auf Etiketten, Schildern und Schrumpfschläuchen ist so einfach wie nie. Das Farb-Touchdisplay erlaubt einfaches und intuitives Arbeiten mit dem Drucker. Egal ob für Einzelnutzer oder Netzwerkumgebungen - der robuste TT4030 kann jegliche Anforderungen erfüllen. Für einen optimalen Betrieb empfehlen wir unsere Software TagPrintPro. Weitere Informationen: | | Druckverfahren: | thermisch | Farbdruck: | ja | Serieller Anschluss: | ja | Paralleler Anschluss: | ja | USB-Anschluss: | ja | LAN-Anschluss: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Thermotransferdrucker, hellermanntyton thermotransferdrucker, thermotransferdrucker, Beschriftungsgeräte, Drucker, Drucker für Thermotransferdruck, Kennzeichnungssysteme, TagPrint PRO, Thermotransfer, Thermotransferdruck, Thermotransferdrucker und Software, TT420, TT420+, TT430 |
| | |
| |