Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsschilder im Leiterformat Loop-Version TAGPU 12x74 mm weiß 500 Stk./Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kennzeichnungsschilder im Leiterformat Loop-Version TAGPU 12x74 mm weiß 500 Stk./Rolle
Kennzeichnungsschilder im Leiterformat Loop-Version TAGPU 12x74 mm weiß 500 Stk./Rolle
Kennzeichnungsschilder im Leiterformat Loop-Version TAGPU 12x74 mm weiß 500 Stk./Rolle
Kennzeichnungsschilder im Leiterformat Loop-Version TAGPU 12x74 mm weiß 500 Stk./Rolle
Kennzeichnungsschilder im Leiterformat Loop-Version TAGPU 12x74 mm weiß 500 Stk./Rolle
Kennzeichnungsschilder im Leiterformat Loop-Version TAGPU 12x74 mm weiß 500 Stk./Rolle
Kennzeichnungsschilder im Leiterformat Loop-Version TAGPU 12x74 mm weiß 500 Stk./Rolle
Kennzeichnungsschilder im Leiterformat Loop-Version TAGPU 12x74 mm weiß 500 Stk./Rolle
Kennzeichnungsschilder im Leiterformat Loop-Version TAGPU 12x74 mm weiß 500 Stk./Rolle
Kennzeichnungsschilder im Leiterformat Loop-Version TAGPU 12x74 mm weiß 500 Stk./Rolle
Kennzeichnungsschilder im Leiterformat Loop-Version TAGPU 12x74 mm weiß 500 Stk./Rolle
Artikel-Nr.:
     C1197-556-80584
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     556-80584
EAN/GTIN:
     4031026698663
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
  • Verwendung ohne Kabelbinder
  • Kosten- und Zeitersparnis
  • Speziell UV-stabilisierte Kennzeichnungsschilder
  • Robustes und flexibles Material
  • Bedruckbar mit Thermotransfer- oder Laserstrahldrucker
  • Erhältlich in vielen verschiedenen Farben
  • Sonderfarben auf Anfrage
  • Halogenfrei
  • Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons

TAGPU LOOP sind bedruckbare Kennzeichnungsschilder zur Markierung von Leitungen und Kabeln ohne Verwendung eines Kabelbinders. Sie werden auf Kabel und Leitungen von 2,8 mm bis 8 mm geschlauft, an denen eine dauerhaft lesbare und UV-beständige Markierung erforderlich ist. Die Kabelmarkierer bestehen aus flexiblem und widerstandsfähigem Polyurethan und eignen sich besonders für raue Umgebungen. Da TAGPU in einem praktischen Leiterformat geliefert wird, eignet es sich hervorragend für die Bedruckung mit Thermotransferdruckern oder Laserstrahlsystemen. Die Markierer einfach bedrucken, herausnehmen und an ein Kabel einschlaufen.Für optimale Druckergebnisse empfehlen wir die Verwendung unserer Thermotransferdrucker und Farbbänder oder eines Laserstrahlsystems.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
dünnwandig
Kabeldurchmesser:
2.8 mm | 8.0 mm
Länge:
74.0 mm
Breite:
12.0 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: hellermann kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelmarkierer weiß, Ausschilderung, bedruckbarer Kabelmarkierer, bedruckbarer Markierer, Beschilderung, Hinweisschild, Infoschild, Inventarkennzeichnung, Kennzeichnungsplättchen, Kennzeichnungsplatte, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungssysteme, Leiterformat, Leitungskennzeichnung, Leitungsmarkierer, Markierer, Markierplatte, Schild, Thermotransfer, Thermotransfer-Kennzeichnung, TT-Drucker- Schild, Zeichen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,39044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 240,62*
€ 286,3378
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 238,31*
€ 283,5889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 225,44*
€ 268,2736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 216,22*
€ 257,3018
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 195,22*
€ 232,3118
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.160,97*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 972,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.