Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauchmarkierer 2:1 (4.8/2.4) 2X25mm schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauchmarkierer 2:1 (4.8/2.4) 2X25mm schwarz
Schrumpfschlauchmarkierer 2:1 (4.8/2.4) 2X25mm schwarz
Schrumpfschlauchmarkierer 2:1 (4.8/2.4) 2X25mm schwarz
Schrumpfschlauchmarkierer 2:1 (4.8/2.4) 2X25mm schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-553-72523
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-72523
EAN/GTIN:
     4031026579672
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
  • Temperaturbeständiger Schrumpfschlauchmarkierer (PVDFX)
  • Schrumpfrate 2:1
  • Bedruckbar mit Thermotransferdrucker oder Laserstrahl
  • 50 mm und 25 mm Schrumpfschlauchabschnitte, Sonderlängen auf Anfrage
  • Verfügbar in den Farben Weiß und Schwarz
  • Gute mechanische Festigkeit und hochflexibel
  • Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons

THTT DS ist ein 2:1 selbstverlöschender, temperaturbeständiger Schrumpfschlauchmarkierer aus Polyvinylidenfluorid (PVDFX). THTT DS wird in einem praktischen Leiterformat geliefert, welches die beidseitige Bedruckung und eine einfache Handhabung ermöglicht. Das Material ist ideal für die Bedruckung mit HellermannTytons Thermotransferdruckern geeignet und lässt sich auch mit Laserstrahlsystemen kennzeichnen.THTT DS eignet sich hervorragend für Anwendungen mit hohen Temperaturen und aggressiven Lösungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
dünnwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
25.0 mm
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Schrumpfschlauchmarkierer, hellermann tyton leitermarkierer beschriftungsfläche, kabelbeschriftung, hellermann kabelbeschriftung, Aderkennzeichnung, Adernkennzeichnung, bedruckbarer Schlauch, bedruckbarer Schrumpfschlauch, bedruckbarer Wärmeschrumpfschlauch, Bedruckung, Kennzeichnung, Kennzeichnungsschlauch, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnungstüllen, Leitungsmarkierer, Markierer, Schrumpfmarkierer, Schrumpfschlauch, Schrumpftüllen, Thermotransfer, Tüllen, Wärmeschrumpfschlauch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 870,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,43544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 965,28*
€ 1.148,6832
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 948,00*
€ 1.128,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 914,38*
€ 1.088,1122
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 892,94*
€ 1.062,5986
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 870,88*
€ 1.036,3472
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 191,00*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.169,68*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.988,86*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 975,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.