Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45898628 Herst.-Nr.: 553-60028 EAN/GTIN: 4031026426181 |
| | |
|
| | |
| - Schrumpfrate 2:1
- Halogenfrei
- Niedrige Rauchausbreitung, Dichte und Toxizität
- Hoher Sauerstoffindex
- 50 mm, 25 mm und 16 mm Schrumpfschlauchabschnitte
- Verfügbar in den Farben Gelb oder Weiß
- Sonderlängen sowie weitere Farben auf Anfrage
- Kabeldurchmesser 1,2 mm bis 38,1 mm
- Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons
TLFX DS ist ein speziell für die Bahnindustrie entwickelter 2:1 Schrumpfschlauch, welcher in einem praktischen Leiterformat geliefert wird. Dieser eignet sich vor allem für die Markierung von Leitungen in öffentlichen Gebäuden (beispielsweise Flughäfen, Krankenhäuser) und Verkehrsmitteln (beispielsweise Schienenfahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge) sowie Tunnelbauten. Das spezielle Material hat eine niedrige Rauchausbreitung, Dichte und Toxizität. Das vorgefertigte Format erlaubt nicht nur das beidseitige Bedrucken, sondern zudem die leichte und schnelle Entnahme eines beliebigen Markierers. Dank der speziellen Oberflächenbehandlung werden jederzeit hervorragende Druckergebnisse mit den HellermannTyton Systemen erzielt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rollenform | Typ: | dünnwandig | Verzahnung: | ohne | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 25.0 mm | Farbe: | weiß | Transparent: | nein | Mit Textfeld: | nein | Aufdruck: | ohne | Montageart: | aufschieben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, kabelbeschriftung, hellermann kabelbeschriftung, Aderkennzeichnung, Adernkennzeichnung, bedruckbarer Schlauch, bedruckbarer Schrumpfschlauch, bedruckbarer Wärmeschrumpfschlauch, Bedruckung, DIN_EN_45545, DIN EN:45545, DIN EN:45545-2, DINEN45545, DIN EN 45545, DIN EN-45545, DINEN45545-2, DIN EN 45545-2, DIN EN-45545-2, EN_45545, EN:45545, EN45545, EN 45545, EN-45545, Kennzeichnung, Kennzeichnungsschlauch, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnungstüllen, Leitungsmarkierer, Markierer, Schrumpfmarkierer, Schrumpftüllen, Thermotransfer, Tüllen, Wärmeschrumpfschlauch |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1000 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 866,9691* | € 866,9691* | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 870,45* | € 966,44* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 957,68* | € 1.084,04* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1.004,67* | € 1.098,87* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 880,84* | € 1.195,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paket (€ 866,9691* pro Paket) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen | Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 866.969,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|