Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

553-60028 TLFX381DS-2x25WH-PO-X-WH 1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (38.1 mm/19.0 mm) weiß 25 mm
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (38.1 mm/19.0 mm) weiß 25 mm
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (38.1 mm/19.0 mm) weiß 25 mm
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (38.1 mm/19.0 mm) weiß 25 mm
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (38.1 mm/19.0 mm) weiß 25 mm
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (38.1 mm/19.0 mm) weiß 25 mm
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (38.1 mm/19.0 mm) weiß 25 mm
Artikel-Nr.:
     721-01258642
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-60028
EAN/GTIN:
     4031026426181
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Schrumpfrate 2:1. Halogenfrei. Niedrige Rauchausbreitung, Dichte und Toxizität.
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, hellermanntyton kabelmarkierungen, kabelbeschriftung, schrumpfschlauch weiß, Aderkennzeichnung, Adernkennzeichnung, bedruckbarer Schlauch, bedruckbarer Schrumpfschlauch, bedruckbarer Wärmeschrumpfschlauch, Bedruckung, DIN_EN_45545, DIN EN:45545, DIN EN:45545-2, DINEN45545, DIN EN 45545, DIN EN-45545, DINEN45545-2, DIN EN 45545-2, DIN EN-45545-2, EN_45545, EN:45545, EN45545, EN 45545, EN-45545, Kennzeichnung, Kennzeichnungsschlauch, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnungstüllen, Leitungsmarkierer, Markierer, Schrumpfmarkierer, Schrumpftüllen, Thermotransfer, Tüllen, Wärmeschrumpfschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 866,9691*
€ 866,9691*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 875,21*
€ 960,42*
1
Frei Haus
ab € 906,62*
€ 999,75*
Lager 721
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 992,02*
€ 1.083,21*
1
€ 6,90*
ab € 877,94*
€ 1.190,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.083,21*
€ 1.289,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.071,65*
€ 1.275,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.037,35*
€ 1.234,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.014,93*
€ 1.207,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 992,02*
€ 1.180,50
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 992,02* pro Paket)
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,82*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.893,46*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.909,96*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 775,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.