Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 (9/3 mm), UL-gelistet, bedruckbar, blau, 72m/Box = 4 Rollen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 (9/3 mm), UL-gelistet, bedruckbar, blau, 72m/Box = 4 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 (9/3 mm), UL-gelistet, bedruckbar, blau, 72m/Box = 4 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 (9/3 mm), UL-gelistet, bedruckbar, blau, 72m/Box = 4 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 (9/3 mm), UL-gelistet, bedruckbar, blau, 72m/Box = 4 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 (9/3 mm), UL-gelistet, bedruckbar, blau, 72m/Box = 4 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 (9/3 mm), UL-gelistet, bedruckbar, blau, 72m/Box = 4 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 (9/3 mm), UL-gelistet, bedruckbar, blau, 72m/Box = 4 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 (9/3 mm), UL-gelistet, bedruckbar, blau, 72m/Box = 4 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 (9/3 mm), UL-gelistet, bedruckbar, blau, 72m/Box = 4 Rollen
Artikel-Nr.:
     C1197-553-40953
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-40953
EAN/GTIN:
     4031026541570
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
  • Schrumpfrate 3:1
  • Verfügbar in den Farben Schwarz, Blau, Rot, Weiß und Gelb
  • Kabeldurchmesser 39 mm bis 1 mm
  • Gute mechanische Festigkeit und gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel und Chemikalien
  • Hochflexibel
  • Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons

TULT ist ein UL-gelisteter 3:1 Schrumpfschlauchmarkierer im Endlosformat, welcher beidseitig bedruckt werden kann. Bestehend aus einer Polyolefinverbindung verfügt er über eine gute mechanische Festigkeit sowie Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln und Chemikalien. Dank der speziellen Oberflächenbehandlung werden jederzeit hervorragende Druckergebnisse erzielt. Dieser Schrumpfschlauch eignet sich hervorragend zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen im Schaltschrankbau, für militärische Geräteanwendungen, in der Automatisationstechnik, Medizintechnik, Automobilindustrie und in der Kabelkonfektion. Für optimale Druckergebnisse empfehlen wir die Verwendung unserer Thermotransferdrucksysteme und Farbbänder. Mit dem entsprechenden Zubehör ist während des Druckvorgangs direkt das Perforieren oder Abschneiden des Schrumpfschlauches auf vorgegebene Längen möglich.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3.0 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0.64 mm
Länge:
18 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, schrumpfschlauch hellermann 3:1 blau, kabelbeschriftung, hellermann kabelbeschriftung, Aderkennzeichnung, Adernkennzeichnung, bedruckbarer Schlauch, bedruckbarer Schrumpfschlauch, bedruckbarer Wärmeschrumpfschlauch, Bedruckung, Hellermann, HellermannTyton, Kennzeichnung, Kennzeichnungsschlauch, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnungstüllen, Leitungsmarkierer, Markierer, Schaltschrankbeschriftung, Schrumpfmarkierer, Schrumpftüllen, Thermotransfer, TTDTHOUT, TTRC+, Tüllen, Tyton, Wärmeschrumpfschlauch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,33306*
  
Preis gilt ab 36.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,33306* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Meter
Mindestbestellmenge: 72 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Meter
€ 9,38306*
€ 11,16584
pro Meter
ab 144 Meter
€ 9,18306*
€ 10,92784
pro Meter
ab 360 Meter
€ 8,84306*
€ 10,52324
pro Meter
ab 720 Meter
€ 8,63306*
€ 10,27334
pro Meter
ab 36000 Meter
€ 8,33306*
€ 9,91634
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,15*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.168,82*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.978,39*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 972,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.