Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 (4,8/1,6 mm), UL-gelistet, bedruckbar, gelb, 110m/Box = 5 Rollen


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 (4,8/1,6 mm), UL-gelistet, bedruckbar, gelb, 110m/Box = 5 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 (4,8/1,6 mm), UL-gelistet, bedruckbar, gelb, 110m/Box = 5 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 (4,8/1,6 mm), UL-gelistet, bedruckbar, gelb, 110m/Box = 5 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 (4,8/1,6 mm), UL-gelistet, bedruckbar, gelb, 110m/Box = 5 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 (4,8/1,6 mm), UL-gelistet, bedruckbar, gelb, 110m/Box = 5 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 (4,8/1,6 mm), UL-gelistet, bedruckbar, gelb, 110m/Box = 5 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 (4,8/1,6 mm), UL-gelistet, bedruckbar, gelb, 110m/Box = 5 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 (4,8/1,6 mm), UL-gelistet, bedruckbar, gelb, 110m/Box = 5 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 (4,8/1,6 mm), UL-gelistet, bedruckbar, gelb, 110m/Box = 5 Rollen
Artikel-Nr.:
     3517I-15862830
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-40450
EAN/GTIN:
     4031026541440
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
  • Schrumpfrate 3:1
  • Verfügbar in den Farben Schwarz, Blau, Rot, Weiß und Gelb
  • Kabeldurchmesser 39 mm bis 1 mm
  • Gute mechanische Festigkeit und gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel und Chemikalien
  • Hochflexibel
  • Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons

TULT ist ein UL-gelisteter 3:1 Schrumpfschlauchmarkierer im Endlosformat, welcher beidseitig bedruckt werden kann. Bestehend aus einer Polyolefinverbindung verfügt er über eine gute mechanische Festigkeit sowie Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln und Chemikalien. Dank der speziellen Oberflächenbehandlung werden jederzeit hervorragende Druckergebnisse erzielt. Dieser Schrumpfschlauch eignet sich hervorragend zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen im Schaltschrankbau, für militärische Geräteanwendungen, in der Automatisationstechnik, Medizintechnik, Automobilindustrie und in der Kabelkonfektion. Für optimale Druckergebnisse empfehlen wir die Verwendung unserer Thermotransferdrucksysteme und Farbbänder. Mit dem entsprechenden Zubehör ist während des Druckvorgangs direkt das Perforieren oder Abschneiden des Schrumpfschlauches auf vorgegebene Längen möglich.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.6 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0.56 mm
Länge:
22 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, hellermann schrumpfschlauch 3:1, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung gelb, Aderkennzeichnung, Adernkennzeichnung, bedruckbarer Schlauch, bedruckbarer Schrumpfschlauch, bedruckbarer Wärmeschrumpfschlauch, Bedruckung, Hellermann, HellermannTyton, Kennzeichnung, Kennzeichnungsschlauch, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnungstüllen, Leitungsmarkierer, Markierer, Schaltschrankbeschriftung, Schrumpfmarkierer, Schrumpftüllen, Thermotransfer, TTDTHOUT, TTRC+, Tüllen, Tyton, Wärmeschrumpfschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
110
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,02546*
€ 8,63546*
18 Tage
unbekannt
110
pro Meter
€ 5,90*
ab € 7,03*
€ 8,64*
22 Tage
nicht lagernd
110
pro Meter
€ 5,90*
ab € 7,74*
€ 9,40*
110
pro Meter
€ 5,90*
ab € 7,11*
€ 10,59*
110
pro Meter
Frei Haus
ab € 135,26*
€ 143,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 110 Meter
€ 8,63546*
€ 10,2762
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,02546*
€ 8,3603
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 110 Meter
Mindestbestellmenge: 110 Meter ( entspricht € 949,9006* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,01*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.162,39*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.986,76*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 974,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.