Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15889887 Herst.-Nr.: 308-31803 EAN/GTIN: 4031026218922 |
| | |
|
| | |
| - Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
- 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
- Sehr gute Brandschutzeigenschaften
- Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung
- 7 Größen erhältlich - von 1,5 mm bis 24 mm Innendurchmesser
- Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb
- Passend für die HIS-Service Station
HIS-3 ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 3:1. Die Kleinstrollen eignen sich ideal für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik. HIS-3 ist in 7 Größen von 1,5 mm bis 24 mm in den Farben Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb in einer Spenderbox lieferbar. Weitere Informationen: | | Typ: | Warmschrumpf | Ausführung: | dünnwandig | Schrumpfrate: | 3:1 | Innendurchmesser vor Schrumpf: | 19.1 mm | Innendurchmesser nach Schrumpf: | 6.0 mm | Nenndurchmesser in Zoll: | sonstige | Wandstärke nach Schrumpf: | 0.90 mm | Länge: | 4.0 m | Betriebstemperatur: | -55 °C | 135 °C | Farbe: | farblos | Transparent: | ja | Werkstoff: | Polyolefine (PO-X) | Halogenfrei: | ja | Mit Innenkleber: | nein | Bedruckbar: | nein | UL-Zulassung: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: biegsam, dünn, dünne Wand, flexibel, HIS-18/6, Kabelisolierung, kleine Wandstärke, Schrumpfschläuche, weich |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Paket | € 5,46* | ab € 12,75* | € 17,89* | | | | | | | 22 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,77* | € 18,01* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 6,50* | ab € 15,19* | € 21,34* | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 15,92* | € 22,20* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,95* | ab € 21,75* | € 30,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Meter (ab € 3,1875* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|