Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (18/6 mm), Polyolefin, vernetzt, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (18/6 mm), Polyolefin, vernetzt, transparent
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (18/6 mm), Polyolefin, vernetzt, transparent
Artikel-Nr.:
     4502-91F1906
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-31803
EAN/GTIN:
     4031026218922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 transparent
schrumpfschlauch transparent
hellermanntyton schrumpfschlauch
Lieferung als Abrollpackung mit 4 m, Wärmeschrumpfschläuche in Abrollpackung Typ HellermannTyton HIS-3. Dünnwandig und flexibel, einfache Handhabung sowie staubfreie und ordentliche Lagerung auch nach Anbruch
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
6 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
18 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
4 m
Material:
Polyolefin, vernetzt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
3:1
Schrumpftemperatur:
100 °C
Wanddicke:
1 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00528 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Klebeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,46*
ab € 12,65*
€ 17,81*
25 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,81*
€ 17,93*
3 Tage
8
pro Paket
€ 5,80*
ab € 16,42*
€ 20,77*
5 Tage
28
pro Paket
€ 6,50*
ab € 15,24*
€ 21,28*
Lager 4502
pro Paket
€ 6,90*
ab € 15,96*
€ 22,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,15*
€ 26,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,67*
€ 25,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,15*
€ 23,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,58*
€ 22,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,08*
€ 21,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,96*
€ 18,99
pro Paket
1 Paket enthält 4 Meter (ab € 3,99* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
492001
ab € 14,46*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,15*
Zubehör
HellermannTyton
300-30000
ab € 41,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.