Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch Service Station (unbestückt) mit Spezialschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch Service Station (unbestückt) mit Spezialschere
Warmschrumpfschlauch Service Station (unbestückt) mit Spezialschere
Warmschrumpfschlauch Service Station (unbestückt) mit Spezialschere
Warmschrumpfschlauch Service Station (unbestückt) mit Spezialschere
Artikel-Nr.:
     C1197-300-30000
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-30000
EAN/GTIN:
     4031026133263
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • HIS-Service Station bietet Platz für 5 HIS-Boxen
  • leicht und stabil
  • Praktische Aufbewahrung am Arbeitsplatz
  • Befestigung an der Wand möglich
  • Spezialschere erleichtert das Ablängen der Schläuche

HIS bietet ein vollständiges Sortiment an 2:1 und 3:1 Schrumpfschläuchen in Kleinstverpackungen zur praktischen Aufbewahrung in der HIS-Service Station. Alle HIS-Schrumpfschläuche werden in 3 m bis 10 m Längen in praktischen Spender Kartons für die HIS-Service Station angeboten. So können Typ, Farbe und Größe der benötigten Schläuche schnell und einfach ausgewählt und individuell zusammengestellt werden.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, dünnwandiger Schrumpfschlauch, Kabelisolierung, Schrumpfschläuche, Schrumpfschlauch Polyolefin, wärmeschrumpfender Schlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Warmschrumpfschlauch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 41,23* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,70*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.