Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0000037 Herst.-Nr.: 201-10010 EAN/GTIN: 5022660020902 |
| | |
|
| | |
| - 2-teiliges Befestigungselement bestehend aus Schelle und Haltering
- Zur Vormontage und Prototypenfertigung geeignet
- Vereinfacht Instandhaltungsarbeiten
- Leitungen können einfach hinzugefügt oder entfernt werden
- Der Haltering wird über die Schelle gespannt
- Simple und schnelle Kabelbefestigung
Einfache und vielseitige Methode zur Kabelbündelung und Befestigung. Diese Schellen bestehen aus zwei Teilen. Einem Befestigungssockel sowie einem elastischen Spannelement. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Schraubloch | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Schnapp-Schlauchschellen, Schnappschlauchschellen, hellermann tyton kabelbefestigung, kabel organizer, 2-teilig, Abdeckungen, Cradle Clip, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschellen, Schelle, Snapper, weiche Schlaufe, wiederöffenbar |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,27608* | € 0,36608* | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,2791* | € 0,3691* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,2892* | € 0,3892* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2916* | € 0,3916* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,303* | € 0,403* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,608* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|